項目 | 垂直壓緊鉗 |
酒吧風格 | 素色 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.34“ |
基本款式 | 翻邊 |
基本寬度 | 1.76“ |
夾桿開口 | 75度 |
手柄開口 | 66度 |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 606.98磅。 |
材料 | 碳素鋼 |
機芯 | 66度 |
開放 | 75度 |
總高度 | 4.72“ |
產品數據表 | destaco-2002-u.pdf |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 9.3 |
船長(厘米) | 6.71 |
船寬(厘米) | 2.84 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 使用垂直於底座(處於鎖定位置時)的直柄將夾緊臂或連接的主軸推靠在工件上。 這些手動夾具適用於需要在整個操作過程中頻繁夾緊/拆卸工件的應用。 Destaco 2002 系列 夾具在關鍵樞軸點處具有硬化襯套,並採用鋼結構,以確保結構強度和耐用性。 它們具有較大的手部間隙和接近垂直的夾緊接觸,可提高安全性和牢固夾緊。 這些夾具的最大負載能力為 600 磅。Destaco 2002-S207 夾具具有與 Destaco 207 系列垂直壓緊夾具可互換的螺栓/安裝模式。 它配備有堅固的夾緊臂,用於將主軸組件固定在固定位置。 該夾具具有法蘭底座,用於安裝在平坦表面/工件上。 Raptor Supplies 提供帶有 U 夾桿的變型的手動夾具,用於靈活的主軸調整; 可與 202 系列夾具互換的螺栓樣式; Toggle Lock Plus 機制可防止操作過程中意外打開。
Destaco 2002-S207 垂直壓緊夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、木工、裝配和夾具檢查等應用。
A. Raptor Supplies 提供這種 U 型桿式手動夾鉗 (德斯塔科 2002-U207) 用於靈活的主軸調整。 我們還提供類似的夾具,其螺栓樣式可與 202 系列夾具(德斯塔科 2002-S).
A. 垂直壓緊夾具使用垂直手柄/槓桿手動操作以移動其夾緊臂。 這種手柄運動將夾持臂或連接的主軸推向工件,並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾持。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座。
答:許多 Destaco 手動夾鉗都帶有 Toggle Lock Plus 功能,可充當輔助鎖定機構,並確保夾鉗處於偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,該機構至關重要。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。 Raptor Supplies 提供了一個類似的夾子(德斯塔科 2002-SR207) 具有 Toggle Lock Plus 機制,可防止操作過程中意外打開。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如主軸在夾緊桿中的位置和施加在夾具上的反作用力。
答:是的,Destaco 碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受並最大限度地減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。
答:Destaco 可根據要求提供定製版本的夾具。 定制範圍包括不同顏色的手柄以及從夾子上去除 Destaco 徽標。
產品 | 型號 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-SR207 | - | 606.98磅。 | - | 碳素鋼 | - | - | - | - | 新台幣2,736元 |