項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.36“ |
基本寬度 | 1.52“ |
夾臂長度 | 1.91“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 75度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 66度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 0.95“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.72“ |
總長度 | 4.270“ |
產品數據表 | destaco-2002-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437520036 |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 9.3 |
船長(厘米) | 6.71 |
船寬(厘米) | 2.84 |
原產地 | US |
Destaco 2002-S 立式肘節夾使用槓桿手柄將工件牢固地固定在固定位置,手柄可接合和釋放夾頭,同時將其推至直立位置。 它通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,並與精密加工的部件集成在一起,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,以延長使用壽命。 這種可焊接的立式肘節夾可以靈活地定位手柄、底座和夾臂,並將其焊接在不同夾緊應用所需的位置。 它提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面,並配備了長手柄,可提供出色的手部間隙,可以重新定位以將打開角度限制在 90 度以內,以提高安全性。 該夾具採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 Destaco 2002-S 立式肘節夾非常適合汽車、航空航天、消費品以及食品和包裝行業的應用,用於檢查夾具、輕加工、裝配、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工。 它採用不銹鋼結構,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 600 磅的負載。這款垂直肘節夾具有實心桿夾臂,可輕鬆連接臂延伸件。
Destaco 2002-S 立式肘節夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、輕加工、組裝、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工等應用。
A. 是的,Destaco 提供 2002年版 verticle 手柄肘節夾,帶有法蘭底座、實心桿和 Destaco Toggle Lock Plus 機構,可防止夾子意外打開。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
答:某些 U 型夾鉗(例如 Destaco 207-U)具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。