項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.5“ |
基本長度 | 1.36“ |
夾臂長度 | 1.91“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 75度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 66度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.28“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 5.28“ |
產品數據表 | destaco-2002-u.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 9.3 |
船長(厘米) | 6.71 |
船寬(厘米) | 2.84 |
原產地 | US |
答:Destaco 垂直壓緊夾具通常用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
答:是的,除了 Destaco 2002-SBR 實心底座型號外,該品牌還提供法蘭底座(德斯塔科 5105-R & 德斯塔科 5110-R) 垂直夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。