項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.87“ |
基本長度 | 2.5“ |
基本寬度 | 0.98“ |
夾臂長度 | 4.83“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 74度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 138度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 3.37“ |
容納量 | 1150磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.54“ |
產品數據表 | destaco-5105-br.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 16.08 |
船寬(厘米) | 4.24 |
原產地 | US |
Destaco 5110-R 垂直壓緊夾具通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 它採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 形夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 5110-R 垂直壓緊夾具由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 它具有符合人體工程學設計的手柄,可最大程度地減少工作時的壓力和疼痛。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 Destaco 5110-R 垂直壓緊肘節夾具有夾緊能力,可減少特定應用所需的固定裝置。 可輕鬆適應不同高度的工件。 這種垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可使裝置保持良好狀態。 同時,它使用戶能夠採取行動而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 Destaco 5110-R 垂直壓緊夾具提供高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 它具有鍛造合金鋼主體,帶有長底座和鎖定彈簧夾,可將手柄固定在打開位置。
Destaco 5110-R 垂直壓緊夾具具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 5110-R 立式手柄肘節夾具有鍍鋅碳鋼主體。 Destaco 還提供全系列不銹鋼夾具,具有更高的耐腐蝕性。
A. 為了使夾板與工件接合,使用者可能需要向下推動槓桿。 之後,夾具將自動鎖定。 這意味著在拉起控制桿之前工件不會被釋放。
答:Destaco 肘節夾具配備有一個夾板,該夾板與工作表面配合使用,將工件固定到位。 它在夾緊過程中推動工件以使其保持靜止。 夾板可以旋轉和傾斜,非常適合夾緊錐形物體。
產品 | 型號 | 安裝座 | 基本長度 | 基本寬度 | 總高度 | 切換鎖定加 | 夾臂長度 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | 輪緣 | - | 1.26“ | 6.14“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,536元 | ||
5105-BR | 輪緣 | - | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣5,216元 | ||
5105-B | 直行 | - | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,415元 | ||
5110-B | 直行 | - | 1.26“ | 6.14“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,515元 | ||
5105-R | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣4,955元 | ||
5105 | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,302元 | ||
5110 | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,269元 |