項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.51“ |
基本長度 | 1.62“ |
夾臂長度 | 3.13“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 89度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 159度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.54“ |
容納量 | 700磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.54“ |
總長度 | 4.13“ |
產品數據表 | destaco-5105-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 16.61 |
船長(厘米) | 10.49 |
船寬(厘米) | 3.76 |
原產地 | US |
Destaco 5105 水平壓緊夾具有堅固的結構和黑色氧化塗層,經久耐用。 它使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 在執行重複性任務時,該壓緊夾提供了可拆卸夾的固定替代方案。 它由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這種垂直手柄壓緊夾具具有高夾緊能力,可減少特定應用所需的固定裝置。 Destaco 5105 水平壓緊夾具使用戶能夠執行操作,而無需擔心工件的頻繁移動。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 這款 Destaco 肘節夾適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的磨削、焊接、組裝、機加工和金屬製造應用。 該水平壓緊夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 它具有自動壓力調節系統,可根據工件的尺寸自動調節夾具的壓力。 它配備了高強度鍛造合金鋼夾緊臂,可提高強度並可承受 700 磅的最大負載。該水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定或解鎖。 由於該力沿著連桿定向,因此鎖定或解鎖肘節不需要用力。 Destaco 5105 水平壓緊夾具具有增加的手部間隙以減少夾點和固定手柄樞軸功能以確保平穩的夾緊動作。
Destaco 5105 水平壓緊夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的磨削、焊接、組裝、機械加工和金屬製造等應用。
A. 夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力(隨精選裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的, Raptor Supplies 為壓緊夾具提供 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並防止磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
產品 | 型號 | 安裝座 | 基本長度 | 基本寬度 | 總高度 | 切換鎖定加 | 夾臂長度 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | 輪緣 | - | 1.26“ | 6.14“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,536元 | ||
5105-BR | 輪緣 | - | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣5,216元 | ||
5105-B | 直行 | - | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,415元 | ||
5110-B | 直行 | - | 1.26“ | 6.14“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,515元 | ||
5110-R | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,098元 | ||
5105-R | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣4,955元 | ||
5110 | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,269元 |