項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.51“ |
夾臂長度 | 3.13“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 89度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 159度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.54“ |
容納量 | 700磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.54“ |
總長度 | 4.13“ |
產品數據表 | destaco-5105-br.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.53 |
船高(厘米) | 16.61 |
船長(厘米) | 10.49 |
船寬(厘米) | 3.76 |
原產地 | US |
Destaco 5105-BR 垂直壓緊夾具適用於將工件壓在平坦表面/工作台上。 它採用碳鋼結構,經過黑色氧化處理,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 夾具高桿設計可在夾緊過程中提供最大間隙。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 Destaco 垂直壓緊夾具具有低樞軸點,可提供接近垂直的夾緊力。 其鍛造合金鋼夾緊桿能夠進行修改,以適應各種夾緊應用。 Destaco 5105-BR 夾鉗設計用於確保使用標準夾臂時具有較長的生命週期。 它具有硬化鋼襯套和樞軸銷,以確保耐用性。 該肘節夾具有 Toggle Lock Plus 功能,即使在高振動環境下也能保持在中心鎖定位置。 但是,不建議將該夾具用於機械加工、檢查封閉件、木工以及食品和包裝應用。 Destaco 5105 系列夾具 也可提供法蘭式底座型號 Raptor Supplies.
Destaco 5105-BR 垂直壓緊夾具專為各種商業任務而設計,包括檢查、組裝和焊接夾具。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
答:是的,除了 Destaco 5105-BR 實心底座型號外,該品牌還提供法蘭底座(德斯塔科 5105-R & 德斯塔科 5110-R) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:一些 U 型夾鉗,例如 Destaco 5105-BR,具有實心夾桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將桿推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。
產品 | 型號 | 安裝座 | 基本長度 | 基本寬度 | 總高度 | 切換鎖定加 | 夾臂長度 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | 輪緣 | - | 1.26“ | 6.14“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,536元 | ||
5105-B | 直行 | - | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,415元 | ||
5110-B | 直行 | - | 1.26“ | 6.14“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,515元 | ||
5110-R | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,098元 | ||
5105-R | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣4,955元 | ||
5105 | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,302元 | ||
5110 | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,269元 |