項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.87“ |
基本長度 | 2.5“ |
基本寬度 | 0.98“ |
夾臂長度 | 4.83“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 74度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 138度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 3.37“ |
容納量 | 1150磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 6.54“ |
產品數據表 | destaco-5105-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 16.08 |
船寬(厘米) | 4.24 |
原產地 | US |
Destaco 5110 垂直壓緊夾具非常適合在鑽孔、焊接或銑削應用中牢固固定物體。 這種垂直壓緊肘節夾適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的輕型加工、木工和夾具檢查。 該肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,方便安裝。 它提供了可拆卸彈簧夾或 C 形夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 它與精密加工的部件集成在一起,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可延長使用壽命。 該垂直壓緊夾具採用鍛造合金鋼主體,表面經過黑色氧化處理,可提高結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。 Destaco 5110 垂直壓緊夾允許桿和手柄分別打開至 74 度和 138 度。 這種立式肘節夾可以靈活地定位底座、手柄和夾臂,並將它們焊接在不同夾緊應用所需的位置。 Destaco 5110 垂直壓緊夾配備了符合人體工程學設計的手柄,可最大限度地減少工作時的壓力和疼痛。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 Destaco 5110 垂直手柄肘節夾具有 Toggle Lock Plus 功能,可防止夾鉗意外打開,並且能夠承受高達 1150 磅的負載。
Destaco 5110 垂直壓緊肘節夾適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的輕型加工、木工和夾具檢查。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾緊力。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。
產品 | 型號 | 安裝座 | 基本長度 | 基本寬度 | 總高度 | 切換鎖定加 | 夾臂長度 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | 輪緣 | - | 1.26“ | 6.14“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣3,780元 | ||
5105-BR | 輪緣 | - | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣4,018元 | ||
5105-B | 直行 | - | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣2,188元 | ||
5110-B | 直行 | - | 1.26“ | 6.14“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣2,513元 | ||
5110-R | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,225元 | ||
5105-R | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣2,775元 | ||
5105 | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣2,262元 |