項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.87“ |
基本寬度 | 1.26“ |
夾臂長度 | 4.83“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 74度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 138度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 3.05“ |
容納量 | 1150磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 6.14“ |
產品數據表 | destaco-5105-br.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437979377 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 16.08 |
船寬(厘米) | 4.24 |
原產地 | US |
Destaco 5110-B 垂直壓緊夾具適用於將工件壓在金屬加工設備的平坦表面/工作台上。 該肘節夾具有硬化鋼樞軸銷和襯套,經久耐用。 Destaco 垂直壓緊夾具採用高強度鍛鋼結構,經過黑色氧化處理,可最大程度地減少高磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該夾具是一個合適的選擇。 它配有堅固的夾緊桿,可在整個操作過程中保持工件靜止,同時防止其鬆動/滑動。 其實心桿夾臂能夠進行修改,以適應各種應用要求。 它配備了 Toggle Lock Plus 功能,可在整個夾緊操作過程中保持偏心鎖定狀態。 該夾具在夾緊桿下方具有額外的間隙,以便於夾緊。 Destaco 垂直夾具設計用於確保使用標準夾緊臂時具有較長的生命週期。 但是,不建議將該夾具用於機械加工、檢查封閉件、木工以及食品和包裝應用。 Destaco 5110 系列夾具 也可提供法蘭底座選項 Raptor Supplies.
Destaco 5110-B 垂直壓緊夾具專為各種夾緊應用而設計,包括焊接、檢查夾具和裝配任務。
答:是的,除了 Destaco 5110-B 實心底座型號外,該品牌還提供法蘭底座(德斯塔科 5110 & 德斯塔科 5110-R) 垂直夾具。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. Destaco 還提供多種 垂直壓緊夾 在一系列配置和样式中,例如 J 鉤式夾持臂、薄型 T 型手柄和啟用 Toggle Lock Plus 的夾具。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄與底座垂直,而在水平肘節夾具的情況下,它與底座平行。
A. 垂直壓緊夾具,例如 Destaco 5110-B,具有實心式夾緊桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將夾緊桿推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾具經過黑色氧化處理,可承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。
產品 | 型號 | 安裝座 | 基本長度 | 基本寬度 | 總高度 | 切換鎖定加 | 夾臂長度 | 夾桿開口 | 手柄開口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5110-BR | 輪緣 | - | 1.26“ | 6.14“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,536元 | ||
5105-BR | 輪緣 | - | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣5,216元 | ||
5105-B | 直行 | - | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,415元 | ||
5110-R | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 是 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣6,098元 | ||
5105-R | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 是 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣4,955元 | ||
5105 | 輪緣 | 1.62“ | - | 6.54“ | 沒有 | 3.13“ | 89度 | 159度 | 新台幣3,302元 | ||
5110 | 輪緣 | 2.5“ | 0.98“ | 6.54“ | 沒有 | 4.83“ | 74度 | 138度 | 新台幣4,269元 |