DESTACO 2002 系列垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | - | 606.98磅。 | - | 碳素鋼 | - | - | - | - | NT$1,758 | |
B | 2002-SR207 | - | 606.98磅。 | - | 碳素鋼 | - | - | - | - | NT$2,736 |
2002系列立式壓緊鉗
Destaco 垂直壓緊夾具(2002 系列)或垂直肘節夾具使用槓桿手柄將工件牢固地固定在固定位置,該槓桿手柄接合和釋放夾頭,同時將其推至直立位置。 它們採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,方便安裝。 它們非常適合汽車、航空航天、消費品以及食品和包裝行業的檢查裝置、輕加工、組裝、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它們用於通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,並與具有硬化和研磨樞軸銷和襯套的精密加工部件集成,以延長使用壽命。 這些可焊接的立式肘節夾可以靈活地定位手柄、底座和夾臂,並將它們焊接在不同夾緊應用所需的位置。 這些 2002 系列 Destaco 夾鉗採用不銹鋼結構,黑色氧化處理,無反射表面處理(選定型號),可抵抗暴露表面的腐蝕,並且能夠承受高達 600 磅的負載。這些夾鉗提供了可拆卸 C 夾鉗或彈簧的固定替代方案夾具,同時將材料固定到工作表面,並配備長手柄,提供出色的手部間隙,可以重新定位以將打開角度限制在 90 度以內,以提高安全性。 這些夾具的螺栓樣式可與 202 系列肘節夾具互換。 它們與螺栓固定器、主軸組件和法蘭墊圈一起使用。 選定的型號具有 Toggle Lock Plus 安全功能,可防止夾具意外打開。 Destaco 2002 系列立式肘節夾可提供 U 型桿或實心桿夾臂型號 Raptor Supplies, 用於輕鬆連接臂延長件。
用途
這些 Destaco 垂直壓緊夾具(2002 系列)提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的夾具檢查、輕型加工、組裝、測試、焊接、鑽孔、銑削和木工等應用。
功能
- 這些 2002 系列垂直肘節夾具有符合人體工程學的手柄,具有出色的手部間隙(高達 90 度),以提高安全性。
- 它們在關鍵樞軸點配備硬化襯套,以確保延長使用壽命。
- 這些肘節夾配有垂直夾緊軸,用於將材料固定到工作表面並提高裝置的使用壽命。
- 它們能夠承受高達 600 磅的負載。
- 這些夾子採用鋼或不銹鋼結構,帶有黑色氧化物、非反射飾面(選定型號),可抵抗腐蝕環境。
- 2002 系列垂直肘節夾有實心和 U 桿夾臂樣式,便於連接臂延伸件。
兼容配件
- Destaco 2002115-E:這些 Destaco 螺栓固定器專為該品牌的 2002 系列肘節夾(某些型號)而設計,易於使用並為裝置添加功能。
- Destaco 215208-M 和 202943-M:這些替換主軸可提供最大的夾緊力並實現快速、安全的緊固。
- Destaco 215105、215905 和 215105-BLK:法蘭墊圈專為選定的 2002 系列夾具而設計,可輕鬆安裝並提供牢固的連接以防止振動。
標準與批准
- 這些 2002 系列垂直手柄肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
- 2002 系列垂直手柄肘節夾帶有直/法蘭底座,帶有螺紋安裝孔,可輕鬆將裝置安裝到表面。
常问问题解答
是否 Raptor Supplies 提供具有 Toggle Lock Plus 功能的壓緊夾?
是的, Raptor Supplies Destaco 提供帶有 Toggle Lock Plus 釋放桿的 Destaco 壓緊夾,以防止因振動而意外打開夾子。
氣動肘節夾如何工作?
肘節夾緊靠工件驅動並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
如何調整肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
如何安裝 Destaco 2002 系列立式手動壓緊肘節夾?
這些夾具具有帶螺紋孔的直或法蘭底座,並與螺栓固定器、主軸組件和法蘭墊圈一起使用,只需將材料固定到工作表面即可輕鬆安裝。
立式肘節夾能承受多少載荷?
垂直手柄肘節夾 能夠處理高達 5000 磅的負載。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 球傳送台
- 壓縮機空氣濾清器
- 固態計時器繼電器
- 壓力表面板安裝套件
- 燃油爐電機
- 娃娃和搬家
- 整理用品
- 電子產品
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 暖通空調測試儀器
- BRADY 箭頭膠帶,白色/綠色
- CALDWELL 固定分佈提升梁
- CCL 耐候凸輪鎖
- WOODHEAD 130116系列花彩夾
- HOFFMAN ProLine G2 系列禮服鏡架
- SPEARS VALVES Y 止回閥座和 O 形圈修理套件,標準 FKM O 形圈
- MARTIN SPROCKET 3/8 英寸驅動 6 點 SAE 標準衝擊套筒
- KERN AND SOHN 346-7 系列重型測試砝碼
- POWER FIRST 微型按鈕開關
- BUSSMANN FWH 高速插芯保險絲,6 x 32 mm