項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.31“ |
基本長度 | 2.03“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 14mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.77“ |
總長度 | 8.98“ |
產品數據表 | destaco-3051.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.9 |
船長(厘米) | 22.81 |
船寬(厘米) | 3.15 |
原產地 | US |
Destaco 3051 拉動閂鎖夾非常適合在閂鎖、成型和組裝操作期間重複關閉和打開門、蓋子或蓋子。 這款 J 鉤式閂鎖夾配備了專利拇指控制桿,可實現快速、安全的單手操作,從而提高生產率。 由於其直觀的夾鉤/臂運動,它具有受控運動和一個鎖定孔,可讓夾鉗不妨礙操作。 這種受控閂鎖夾具由鋼製成,可提供強度並減少重負載下的斷裂或夾具故障。 我們還提供具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能的 Destaco 3051 閂鎖夾的變型(3051-R) 以提高安全性並保持過中心鎖定狀態。 這種 Toggle Lock Plus 機制可防止夾子意外或無意打開。
Destaco 3051 閂鎖夾用於檢查航空航天、運輸、汽車以及食品加工和包裝行業中的夾具以及成型和裝配操作。 該夾具還非常適合固定和關閉室門、蓋子、蓋板和檢修門。
A. Raptor Supplies 可提供具有不銹鋼結構的 Destaco 3051-SS 閂鎖夾,可在惡劣的環境條件下實現耐腐蝕。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 夾鉗手柄的顏色沒有特殊意義,除了指示操作員握住夾鉗的區域。 這會提醒用戶操作手柄的位置以及何時何地抓住它進行夾緊操作。
A. 這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於過中心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 掛鉤可調範圍 | 鉤型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051-R | 1500磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 14mm | 鉤 | 新台幣7,337元 |