項目 | 閂鎖夾 |
條寬(英寸) | 0.31“ |
基本長度 | 2.03“ |
基本寬度 | 1.93“ |
手柄樣式 | 直行 |
容納量 | 1500磅。 |
掛鉤可調範圍 | 14mm |
鉤型 | 鉤 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.77“ |
總長度 | 8.98“ |
產品數據表 | destaco-3051.pdf |
切換鎖定加 | 是 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 4.9 |
船長(厘米) | 22.81 |
船寬(厘米) | 3.15 |
原產地 | US |
Destaco 3051-R 拉動閂鎖夾用於在閂鎖、成型和組裝操作中重複關閉和打開門、蓋子或蓋子。 該夾具配有 J 形鉤和獲得專利的拇指控制桿,可提高生產率並實現快速、安全的單手操作。 它具有受控運動和鎖定孔,使夾具在直觀的夾具鉤/臂運動過程中不受影響。 這種受控閂鎖夾由鋼製成,強度高,可減少重負載下的斷裂或夾緊故障。 由於其受控的鉤子運動,該夾具確保了安全性和實用性。 該夾具還具有 Destaco Toggle Lock Plus 功能,可提高安全性並保持偏心鎖定狀態。 這種 Toggle Lock Plus 機構還可以防止夾子意外或無意地打開。 Raptor Supplies 優惠 Destaco 3051 不帶 Destaco Toggle Lock Plus 功能的閂鎖夾可在不需要輔助鎖定機構的操作中降低運營成本。 我們還可以提供具有類似規格的 Destaco 3031 系列拉動閂鎖夾,最大承載能力為 200 磅。
A. Raptor Supplies 可提供具有不銹鋼結構的 Destaco 3051-RSS 閂鎖夾,可在惡劣的環境條件下實現耐腐蝕,並且 3051 不帶 Toggle Lock Plus 機構的閂鎖夾。 有關 Destaco 3051-R 夾具的更多型號,請參閱 Destaco 3051 系列夾具 網站上的頁面。
答:Destaco Toggle Lock Plus 機構充當輔助閉鎖機構,以確保夾具保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置保持倒置、運動或保持在振動環境中時,此功能非常有用。 它為用戶和工件提供了卓越的安全性。
A. 術語“夾持能力”或夾持力指定夾具在裝配線或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 這些拉動閂鎖夾具主要取決於三個組件 - 操作工具的手柄、作為工件和夾具之間接觸點的夾持臂以及將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於過中心位置,夾具手柄需要水平拉動,以產生平行於底座的力並保持工作物品。
答:Destaco 卡箍採用鋼或不銹鋼結構,提供法蘭和窄法蘭底座安裝方式,安裝方便。 它們具有不同的保持能力,表明夾具可以安全地(在鎖定位置)抵抗而不會永久變形的最大外力。 此外,在選擇閂鎖夾具之前,還應計算夾板與工件在最遠位置之間的距離。
產品 | 型號 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 掛鉤可調範圍 | 鉤型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | 1500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 14mm | 鉤 | 新台幣5,889元 |