SQUARE D發光按鈕30mm綠色/紅色
篩選
行動: 瞬時3位推/拉 , 基本材料: 金屬 , 聯繫人評級: 10A @ 600 VAC , 頭部材質: 金屬 ,IP等級: 65 , 燈模塊類型: 變壓器 , 燈模塊電壓: 120 VAC , 燈類型: 白熾燈 , 燈電壓: 120 VAC ,圖例/背景顏色: 黑色/綠色和黑色/紅色 ,NEMA 評級: 4、4X,13 , 頭數: 3 , 替換燈: 製造商編號25501-01-020 , 形狀: 方形 , 尺寸: 30mm , 運算符類型: 雙,無防護罩,帶一個指示燈的矩形
次數 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | 9001KXRG137 | 1NO / 1NC | NT$13,198 | |
B | 9001KXRG117 | 2NO / 2NC | NT$15,387 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- LED泛光燈
- 杯刷
- 安全和隔離開關配件
- 轉速表傳感器
- 烙鐵測試儀
- 餐飲服務炊具和準備
- 燃氣加熱器及配件
- 散熱風扇及配件
- 風管風扇及配件
- 車削工具
- TOUGH GUY Cloth Rag, 25-lb.抹布XNUMX磅Carton Package紙箱包裝
- SALSBURY INDUSTRIES 信箱
- AIR HANDLER 標準容量褶式過濾器
- BUSSMANN GDA系列,5 x 20mm玻璃和陶瓷保險絲
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF CPVC 90 度彎頭,套筒 x 套筒
- KERN AND SOHN ACJ系列分析天平
- ZURN 水槽襯墊
- SMC VALVES 雨刷
- VESTIL 降低保釋金
- BOSTON GEAR 8 個徑節鋼製閥桿小齒輪