項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬時3位推/拉 |
基本材料 | 金屬 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO / 2NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 65 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈模塊電壓 | 120 VAC |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 120 VAC |
圖例/背景色 | 黑色/綠色和黑色/紅色 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 4、4X,13 |
頭數 | 3 |
更換燈 | 製造商編號25501-01-020 |
三方圈 | 方形 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 雙,無防護罩,帶一個指示燈的矩形 |
UPC | 785901524557 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9001KXRG137 | 1NO / 1NC | 新台幣13,198元 |