KERN AND SOHN ACJ 系列分析天平
篩選
校準等級: I , 校準值: 0.001g , 顯示類型: 液晶顯示 , 外殼長度: 340 mm , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 110 至 230V 交流 , 線性度: +/- 0.0003克 , 最大限度。 環境濕度: 85% , 最大限度。 環境溫度。: 30度C , 最小重量: 0.01g , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 3秒。 , 用於計件的最小零件重量(實驗室): 1mg ,計件的最小零件重量(正常): 10mg , 稱重盤材質: 不銹鋼 ,稱量面直徑: 91 mm
次數 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ACJ 300-4M | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 克拉、克、毫克 | NT$75,797 | |
B | ACJ 80-4M | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 克、毫克 | NT$60,024 | |
C | ACJ 100-4M | 點¯x210 340 350毫米× | 350 mm | 克拉、克、毫克 | NT$62,653 | |
D | ACJ 200-4M | 點¯x214 340 330毫米× | 330 mm | 克拉、克、毫克 | NT$67,034 |
ACJ系列分析天平
KERN & SOHN ACJ 系列分析天平非常適合精確稱量和測量低質量物質,如化學品、藥品和樣品。 他們在實驗室、研究和工業環境中提供品質控制。 這些天平具有自動內部校準和直覺的使用者介面,可實現可靠、高效的操作。 它們具有液晶顯示屏,可在任何照明條件下輕鬆閱讀,並配有塑膠外殼以增加安全性。