BALDOR MOTOR 立軸泵浦電機,三相,無底腳,P 底座
篩選
基地類型: 沒有安裝 , 工作等級: 繼續 , 框架材質: 鐵 , 絕緣級別: F , 階段: 3 , 服務係數: 1.15 , 啟動類型: 直接在線
次數 | 型號 | 功率因數 | 安培 | Frame | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 滿載電流 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHEM3313T | 79 | 26.8 A @ 208 V @ 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V | 215馬力 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 12.9A | 0748M | NT$102,639 | |
A | VHEM2531T | 80 | 66.0 A @ 208 V @ 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V | 284馬力 | 1,775轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 31.0A | 1050M | NT$201,905 | |
A | VHEM2535T | 82 | 78.0 A @ 208 V @ 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V | 286馬力 | 1,775轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 36.0A | 1072M | NT$216,348 | |
A | VHEM2543T | 85 | 128.0 A @ 208 V @ 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V | 326馬力 | 1,775轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 58.0A | 1272M | NT$307,652 | |
A | VHEM2513T | 86 | 37.4 A @ 208 V @ 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V | 254馬力 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 18.2A | 0948M | NT$136,847 | |
A | VHEM2534T | 90 | 68.0 A @ 230伏34.0 A @ 460伏 | 284馬力 | 3,525轉 | 3,600轉 | 460伏230伏 | 34.0A | 1048M | NT$213,506 | |
A | VHEM3314T | 91 | 35.4 A @ 208 V @ 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V | 215馬力 | 3,500轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | 16.9A | 0744M | NT$106,951 | |
A | VHEM3212T | 93 | 12.6 A @ 208 V @ 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V | 184馬力 | 3,440轉 | 3,600轉 | 460伏230伏 | 5.6A | 0624M | NT$49,021 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- MIG槍耗材
- 指甲套
- 土壤岩心採樣配件
- 乾衣機的替代乾燥劑
- 水生除草耙
- 頭部保護
- 手動工具套件
- 泵配件
- 發動機
- 應急照明
- WESTWARD 多刮板
- JARKE 模塊化堆疊架
- APPROVED VENDOR 24VDC突出指示燈
- DAYTON 4L FHP V 型皮帶
- LIFT PRODUCTS LPT-040-60系列,剪叉式升降台
- THOMAS & BETTS LTCES03B 系列柔性金屬導管接頭
- ACME ELECTRIC 非線性負載變壓器,208V Delta 初級
- SECURALL PRODUCTS AG4800系列化學品儲存櫃
- VESTIL A-LIFT系列伸縮梯
- WHEELER-REX 帶銷釘的跟爪