項目 | 立式泵電機 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 78.0 A @ 208 V @ 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 286馬力 |
框架材質 | 鐵 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 36.0A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 1072M |
極數 | 4 |
產量 | 30.000馬力 |
總長度 | 29.93“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,775轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 209.25 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 84.46 |
船寬(厘米) | 65.74 |
HS代碼 | 85015230 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | Frame | 速度 | 同步速度 | 電壓 | 滿載電流 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHEM2513T | 86 | 37.4 A @ 208 V @ 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V | 254馬力 | 1,770轉 | 1,800轉 | 230伏460伏 | 18.2A | 0948M | 新台幣136,847元 | |
VHEM2531T | 80 | 66.0 A @ 208 V @ 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V | 284馬力 | 1,775轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 31.0A | 1050M | 新台幣201,905元 | |
VHEM2534T | 90 | 68.0 A @ 230伏34.0 A @ 460伏 | 284馬力 | 3,525轉 | 3,600轉 | 460伏230伏 | 34.0A | 1048M | 新台幣213,506元 | |
VHEM2543T | 85 | 128.0 A @ 208 V @ 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V | 326馬力 | 1,775轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 58.0A | 1272M | 新台幣307,652元 | |
VHEM3212T | 93 | 12.6 A @ 208 V @ 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V | 184馬力 | 3,440轉 | 3,600轉 | 460伏230伏 | 5.6A | 0624M | 新台幣49,021元 | |
VHEM3313T | 79 | 26.8 A @ 208 V @ 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V | 215馬力 | 1,760轉 | 1,800轉 | 460伏230伏 | 12.9A | 0748M | 新台幣102,639元 | |
VHEM3314T | 91 | 35.4 A @ 208 V @ 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V | 215馬力 | 3,500轉 | 3,600轉 | 230伏460伏 | 16.9A | 0744M | 新台幣106,951元 |