垂直壓緊夾 具有垂直於夾具底座(處於鎖定位置)的直/T 型手柄,用於在移動/推動手柄時將夾緊臂和連接的主軸組件推向工件。 這有助於在整個操作過程中保持工件靜止,同時防止它們鬆動/滑動。 這些夾具是需要定期夾緊或拆卸工件的操作的合適選擇。 Destaco 202 系列垂直壓緊夾具非常適合在木工、輕加工、裝配、夾具檢查、測試和閉合操作期間將工件壓在平坦表面上。 Destaco 202-SS 手動夾具採用不銹鋼結構,具有耐腐蝕性,並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它具有堅固的夾緊桿,用於將六角頭不銹鋼主軸固定在固定位置。 該夾具具有帶螺紋安裝孔的法蘭底座,可快速安裝在平坦的水平表面/工件上。 Raptor Supplies 提供具有鋼結構、U 型桿、開放式 U 型桿、長型 U 型桿、直底座或 T 型手柄配置的這種夾具,以方便使用。
用途:
- 這款 Destaco 202-SS 垂直壓緊夾具適用於航空航天、消費品、汽車、運輸以及食品和包裝行業的組裝和測試、檢查夾具和木工操作。 它也是關閉蓋子、腔室/檢修門和蓋子等固定裝置的理想選擇。
功能
- Destaco 202-SS 垂直壓緊夾具有不銹鋼結構,可在室外環境條件下提供耐腐蝕性和耐用性。
- 它有一個堅固的夾桿,用於在固定位置容納六角頭主軸。
- 該夾具具有法蘭底座安裝,可輕鬆安裝在平坦的水平表面/工件上,並能承受 250 磅的最大負載。
- 它配備了一個顏色鮮豔的直柄,確保易於抓握,並最大限度地減少長時間使用時的用戶疲勞。
- 夾緊手柄可以向下推到 65 度,以打開高達 105 度的夾桿。
- 夾鉗有一個 1.31 英寸長的夾臂和 0.93 英寸高的夾臂。
兼容配件:
- Raptor Supplies 提供 Destaco 205943-M 不銹鋼六角頭主軸,用於連接到夾緊臂並壓緊工件。
- Destaco 202305 用於移動夾具手柄的凸緣手柄在操作 Destaco 202-SS 垂直壓緊夾具時為用戶的手提供保護。
標準和批准:
- Destaco 202-SS 垂直壓緊夾具遵循 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 標準,以保證夾具的環境健康、安全和高效性能。
安裝方式:
- Destaco 202-SS 壓緊夾具的底座兩側都有兩個螺紋孔,用於將夾具牢固地安裝在工件或平坦的水平表面上。
經常問的問題:
問:Destaco 202-SS 夾鉗還有哪些其他變體可供選擇 Raptor Supplies?
A. Destaco 提供具有鋼結構的變型夾具(
德斯塔科 202) 用於結構剛度和 U 型夾桿 (
德斯塔科 202-USS)用於靈活調整主軸組件。 有關 Destaco 202-SS 夾鉗的更多型號,請訪問
Destaco 202 系列夾具 網站上的頁面。
問:就夾具而言,夾持能力是什麼意思?
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
問:垂直和水平肘節夾有什麼區別?
A. 不同之處在於夾具處於鎖定狀態時夾具手柄的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。
問:垂直壓緊夾如何工作?
答:某些實心棒式夾具(例如 Destaco 202-SS)具有使用垂直手柄/槓桿手動操作的主軸。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
問:在重建時,建議與 Destaco 夾具一起使用哪種潤滑脂?
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
問:手柄的紅色在 Destaco 夾鉗上有什麼含義嗎?
A. 紅色手柄提醒操作員操作手柄的位置以及他應該抓住它的時間。
問:我們可以拆下 Destaco 夾鉗的手柄嗎?
答:大多數 Destaco 夾子都配有手柄,可以通過滑落輕鬆拆下。 但有些手柄握把經過乙烯基浸漬以適合下面的手柄,因此必須將其剪掉才能移除。
問:Destaco 夾具的額定負載是否適合起重和/或起重應用?
答:不可以,Destaco 夾鉗不是為起重或起重應用而設計的。
問:Destaco 卡箍防銹嗎?
答:是的,Destaco 夾具有不銹鋼結構,並且耐腐蝕,適合在室外條件下夾緊。 Destaco 還提供鍍鋅碳鋼夾具,可承受惡劣工業環境並最大限度地減少磨損。