DAYTON 電磁閥,不帶線圈,黃銅,100 PSI
篩選
閥體材質: 黃銅 , 墊片材料: 布納N , 最大限度。 流體溫度: 180學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI , 操作類型: 直接代理
次數 | 型號 | 閥門配置 | 氣流 | 體積係數 | 閥門設計 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ5 | 常閉 | 最高27.4 scfm | 0.48 | 2路 | 0.34至3.4 gpm | 5機構/ 32“ | 2.75“ | 1.187“ | NT$3,229 | |
A | 2CZZ2 | 常閉 | 最高27.4 scfm | 0.48 | 2路 | 0.48至4.8 gpm | 5機構/ 32“ | 2.875“ | 1.5“ | NT$2,597 | |
B | 3A434 | 常閉 | 28.8至205 scfm | 3.60 | 2路 | 3.6至36 gpm | 5機構/ 8“ | 3.5“ | 2 5機構/ 16“ | NT$5,129 | |
B | 3A436 | 常閉 | 44.0至314 scfm | 5.50 | 2路 | 5.5至55 gpm | 3機構/ 4“ | 3.75“ | 2 13機構/ 16“ | NT$6,154 | |
B | 4A697 | 常閉 | 22.4至160 scfm | 2.80 | 2路 | 2.8至28 gpm | 5機構/ 8“ | 2 5機構/ 16“ | 2.75“ | NT$5,129 | |
C | 2A194 | 普遍 | 6.8標準立方英尺 | 0.12/0.09 | 3路 | 0.12至1.2 gpm | 1機構/ 16“ | 4" | 4" | NT$6,030 |
無線圈電磁閥,黃銅,100 PSI
代頓無線圈電磁閥是 2 / 3 通閥,可電動控制水處理系統、加濕器、自動售貨機和焊接設備中空氣、水、惰性氣體和輕油的釋放。 這些閥門採用黃銅結構,配有丁腈橡膠墊圈,可抵抗油、汽油和石油基液體。 它們能夠承受高達 180 華氏度的流體溫度。這些常閉/通用閥門直接作用於閥門的打開和關閉。 從各種電磁閥中進行選擇,以適應 1/8 至 3/4 英寸的管道尺寸 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 攪拌槳
- 吸煙庇護所
- 聚四氟乙烯絲編織管
- 阻燃圍裙
- 皮帶傳動帶帽軸向下排式通風機
- 暖通空調控制
- 錘子和打擊工具
- 耙子和耕種工具
- 電線電纜
- 沖洗閥
- INGERSOLL-RAND 刀具收放器
- PARKER P3YS 系列全局軟啟動閥,高流量
- HOFFMAN Spectra Cool G57 系列防腐蝕空調
- WATTS LFN240 系列自動復位溫度和壓力釋放閥
- APOLLO VALVES 77W 系列 Powerpress 青銅全通閥
- EATON 乾式配電變壓器接線端子套件
- EATON 丹佛斯 ERV1-10 系列比例閥
- KERN AND SOHN OZB-AO系列轉換物鏡
- KEY-BAK ID 卡收縮器
- SQUARE D PowerPacT B 塑殼斷路器