項目 | 電磁閥少線圈 |
氣流 | 6.8標準立方英尺 |
主體材料 | 黃銅 |
體積係數 | 0.12/0.09 |
流量範圍 | 0.12至1.2 gpm |
墊片材料 | 布納N |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
操作類型 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 1機構/ 16“ |
總高度 | 4" |
總長度 | 4" |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 500 PSI |
閥門配置 | 普遍 |
閥門設計 | 3路 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 閥門配置 | 氣流 | 體積係數 | 閥門設計 | 流量範圍 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CZZ2 | 常閉 | 最高27.4 scfm | 0.48 | 2路 | 0.48至4.8 gpm | 5機構/ 32“ | 2.875“ | 1.5“ | 新台幣2,597元 | |
2CZZ5 | 常閉 | 最高27.4 scfm | 0.48 | 2路 | 0.34至3.4 gpm | 5機構/ 32“ | 2.75“ | 1.187“ | 新台幣3,229元 | |
3A434 | 常閉 | 28.8至205 scfm | 3.60 | 2路 | 3.6至36 gpm | 5機構/ 8“ | 3.5“ | 2 5機構/ 16“ | 新台幣5,129元 | |
3A436 | 常閉 | 44.0至314 scfm | 5.50 | 2路 | 5.5至55 gpm | 3機構/ 4“ | 3.75“ | 2 13機構/ 16“ | 新台幣6,154元 | |
4A697 | 常閉 | 22.4至160 scfm | 2.80 | 2路 | 2.8至28 gpm | 5機構/ 8“ | 2 5機構/ 16“ | 2.75“ | 新台幣5,129元 |