項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.50 x 1.06“ |
夾臂長度 | 1.73“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 105度 |
直徑 | 0.220“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 65度 |
夾臂下高度 | 0.92“ |
容納量 | 250磅。 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 4.310“ |
總長度 | 2.730“ |
產品數據表 | destaco-202.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊,不銹鋼 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 202-USS 垂直肘節夾,也稱為垂直壓緊動作夾,用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,非常適合安裝到狹小的空間。 該夾具的手柄鎖定在垂直位置,並被推至直立位置,以便在夾具接合時將工件牢固地固定到位。 它採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料。 該夾具配有帶螺紋孔的法蘭底座,方便安裝。 Destaco 202-USS 夾具適用於汽車、航空航天、食品和包裝行業中的檢查夾具、輕型加工、裝配和測試、焊接、鑽孔、銑削和木工應用。 它與精密加工的部件集成在一起,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可延長使用壽命。 可焊接垂直肘節夾提供了定位手柄的靈活性,因為它採用符合人體工程學的 U 形臂和不易疲勞的手柄握把。 該垂直壓緊夾由不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 250 磅的負載。長手柄可確保較大的手部間隙,並可呈現 90 度的最小張開角度,以提高安全性。 此外,它還可容納 1/4 英寸主軸組件以提供最大夾緊力。
這款 202-USS 立式肘節夾提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的檢查夾具、輕型加工、組裝和測試、焊接、塑料注塑成型和木工等應用。
這款 202-USS 垂直肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:是的, Raptor Supplies Destaco 提供帶有 Toggle Lock Plus 釋放桿的 Destaco 壓緊夾,以防止因振動而意外打開夾子。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸來更換磨損的裝置,確保無麻煩的操作並防止磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
A. 這些夾具具有帶螺紋孔的直或法蘭底座,與主軸組件和法蘭墊圈一起使用,只需將材料固定到工作表面即可輕鬆安裝。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
A. 法蘭底座可實現牢固的表面安裝,而直底座可實現刀片安裝。 兩種安裝方式都允許將裝置輕鬆安裝到表面並確保輕鬆連接擴展件。
產品 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂式 | 夾臂下高度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202年 | 1.31“ | 實心條 | 0.93“ | 4.33“ | 2.31“ | 新台幣1,516元 |