項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.53 x 0.70“ |
夾臂長度 | 1.65“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 71度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 58度 |
夾臂下高度 | 0.75“ |
容納量 | 295磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.300“ |
總長度 | 5.870“ |
產品數據表 | destaco-2013-ur.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M5 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
UPC | 723434488311 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
Destaco 2013-UR 水平壓緊夾具非常適合壓緊動作可以有效替代緊固件的應用。 它尺寸緊湊、高度較低,適合狹窄空間。 該水平夾具配有一個手柄,可以從前面或側面操作。 該壓緊夾配有法蘭底座,帶有 U 形壓緊桿,夾桿張開角度可達 71 度,承載能力為 295 磅。在執行重複性任務時,該水平壓緊夾為可拆卸夾具提供了固定替代方案。 Destaco 2013-UR 水平壓緊夾由鋼製成,具有與夾桿平行的水平手柄。 它配有手柄、槓桿系統和固定桿。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力,使其在工作時保持穩定。 該夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 這款 Destaco 水平壓緊夾具與連桿系統相結合,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定甚至解鎖。 該肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時水平槓桿手柄平放。 Destaco 2013-UR 水平壓緊夾具具有自動壓力調節系統,可自動調節夾具的壓力。 這使得夾緊不同尺寸的工件能夠自行調節壓力。 該型號配備了 Toggle Lock Plus 釋放桿,可防止因振動而意外打開。
Destaco 2013-UR 水平壓緊夾具具有多種功能組合,適用於裝配和測試、輕加工和木工等應用。非常適合用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
A. 水平肘節夾使用偏心鎖定動作將工件或夾具固定在鎖定位置。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 肘節夾緊貼工件並壓縮或拉伸配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
A. 夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力(隨精選裝置提供,以防止磨損、扭曲或彎曲)。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
產品 | 型號 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-U | 沒有 | 295磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.65“ | 0.75“ | 新台幣1,105元 |