項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.53 x 0.70“ |
夾臂長度 | 1.65“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 71度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 58度 |
夾臂下高度 | 0.75“ |
容納量 | 295磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.300“ |
總長度 | 5.870“ |
產品數據表 | destaco-2013-ur.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M5 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
UPC | 697437519184 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.23 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 0.94 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 2013-U 水平壓緊夾具用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,水平槓桿手柄會平放。 該裝置具有實心或 U 形壓緊桿和法蘭底座。 在執行重複性任務時,它提供了可移動夾具的固定替代方案。 該壓緊肘節夾由鋼/不銹鋼製成,並具有與夾桿平行的水平手柄。 Destaco 2013-U 水平壓緊夾配有手柄、槓桿系統和固定桿。 固定桿確保物體不會移動,槓桿系統對物體施加足夠的壓力以保持工件穩定。 該夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 2013-U 水平壓緊夾具採用連桿系統,可施加強大的夾緊力,輕鬆鎖定甚至解鎖。 它的鉗口配有彈簧,可在幾次調整後將其固定到位。 該肘節夾用於使用水平槓桿手柄將工件固定到位,當夾鉗接合時水平槓桿手柄平放。 這款 Destaco 肘節夾具有自動壓力調節系統,可自動調節夾鉗的壓力,以允許夾緊不同尺寸的工件。
Destaco 2013-U 水平壓緊夾具用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、輕型夾緊和木工應用。
A. 水平手柄肘節夾使用偏心鎖定動作將工件或夾具保持在鎖定位置。
A. 肘節夾非常靈活。 水平和垂直壓緊肘節夾之間的唯一區別是手柄和桿,兩者都向不同的方向移動。 當夾具鎖定時,水平夾具的手柄水平放置(平行於底座),而垂直夾具的手柄垂直放置(垂直於底座)。
A. Destaco 壓緊夾具沿向下方向施加力,該方向垂直於安裝表面的工具。 它們有垂直和水平兩種風格。
A. 通過檢查規格,您可以確定肘節鉗容量。 製造商的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
答:Destaco 手動肘節夾以安全且符合人體工程學的方式將零件牢固地固定在夾具中。 這些快速夾緊裝置可提高生產率並縮短週期時間。
A. 肘節夾有多種變型,具有不同的夾持能力。 可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量特定肘節夾的容量。
A. 在處理該品牌的機械夾具時,我們建議使用諸如 Mobil XTC 之類的聯軸器潤滑脂。 氣動氣缸密封件需要使用 Magnalube G 潤滑脂。 它們只需要幾滴潤滑油即可保持良好狀態。
產品 | 型號 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 是 | 295磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 1.65“ | 0.75“ | 新台幣1,941元 |