項目 | 水平壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.03 x 1.21“ |
夾臂長度 | 2.53“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 73度 |
直徑 | 0.270“ |
手柄 | 水平的 |
手柄開口 | 69度 |
夾臂下高度 | 0.98“ |
容納量 | 560磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 1.950“ |
總長度 | 8.650“ |
產品數據表 | destaco-2017-ur.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M6 |
切換鎖定加 | 是 |
類別 | 水平手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
水平壓緊夾具 具有平行於底座定位的直柄,以將夾持臂和連接的主軸推靠在工件上,以實現安全夾持操作。 它們用於需要在整個操作過程中反复夾緊/分離工件的應用。 Destaco 2017 系列 水平壓緊夾具具有 U 形夾緊桿,可調節不同的主軸組件,以保持工件靜止並防止其在整個操作過程中鬆動或滑動。 這些夾具具有固定手柄樞軸功能,可實現平穩操作,並且還具有更大的手部間隙,可最大限度地減少夾點。 Destaco 2017-UR 水平壓緊夾具用於在夾具檢查、木工、輕加工、裝配、測試和閉合操作中將工件固定在平坦表面上。 該手動肘節夾具有鋼結構,可提高結構強度並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它是一款啟用 Toggle Lock Plus 的夾具,可防止夾具因振動或運動而意外打開。 該夾具還提供不帶 Toggle Lock Plus 機構的變型,以降低運營成本; 夾子上有黑色不反光飾面(遮光系列) Raptor Supplies.
A. Destaco 提供類似的夾具,但不帶 Toggle Lock Plus 機構(2017-U) 以在不需要此二級鎖定係統的情況下降低運營成本。 Raptor Supplies BLK(遮光系列)型號也可以提供這種夾子,該型號具有黑色、非反光飾面。
答:Destaco 手動夾具在選定型號中具有 Toggle Lock Plus 機構,可對夾具進行二次鎖定,以確保它們保持在偏心肘節鎖定狀態。 當夾具的固定裝置在振動環境中運動或倒置時,此功能非常有用。 它為用戶和工件提供了額外的安全級別。
A. U bar 型水平壓緊夾具手動操作,將夾具和主軸組件推向工件,防止它們在操作中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別在於夾柄的鎖定位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直或垂直於底座定位,而水平肘節夾具水平或平行於底座定位。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在裝配線上或其他工業應用中夾持設備、工件或金屬板的理想能力(在夾具製造過程中測量)。
產品 | 型號 | 切換鎖定加 | 容納量 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-U | 沒有 | 560磅。 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 水平的 | 2.53“ | 0.98“ | 新台幣1,376元 |