項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 1.26 x 1.77“ |
夾臂長度 | 3.63“ |
夾臂式 | 吧台 |
直徑 | 0.330“ |
手柄 | 直式 |
夾臂下高度 | 1.67“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 8.190“ |
總長度 | 5.540“ |
產品數據表 | destaco-201-u.pdf |
螺紋尺寸 | M10 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 210-U 垂直壓緊肘節夾適用於食品和包裝、航空航天和汽車行業的木工、輕型加工和夾具檢查。 它提供了可拆卸彈簧夾或 C 形夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 這款立式手柄肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,方便安裝。 Destaco 210-U 立式手柄肘節夾具用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,並配備了精密加工的部件,這些部件具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套,以延長使用壽命。 這種立式肘節夾可以靈活地定位底座、手柄和夾臂,並將它們焊接在不同夾緊應用所需的位置。 Destaco 210-U 垂直手柄肘節夾能夠承受高達 600 磅的負載,並配備開放式 U 形桿,可輕鬆連接臂延伸件。
Destaco 210-U 垂直壓緊肘節夾用於檢查航空航天、運輸、汽車以及食品加工和包裝行業中的夾具以及成型和裝配操作。 該夾具還非常適合固定和關閉室門、蓋子、蓋板和檢修門。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾緊力。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。