項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.79“ |
基本長度 | 1.89“ |
夾臂長度 | 3.65“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 103度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 58度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.2“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
機芯 | 58度 |
開放 | 103度 |
總高度 | 9.11“ |
總長度 | 6.700“ |
產品數據表 | destaco-201-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437521057 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 12.4 |
船寬(厘米) | 3.91 |
原產地 | US |
Destaco 210-UB 垂直壓緊夾具適用於將工件壓在平坦表面/工作台上。 它採用鍍鋅碳鋼結構,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 Destaco 210-UB 夾具設計用於確保使用標準夾緊臂和主軸時具有較長的生命週期。 它配有氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止,同時防止其鬆動/滑動。 它具有 U 形桿,可沿固定桿長度快速調整主軸。 此功能確保工人可以針對不同尺寸的工件調整肘節夾。 但是,不建議將此夾具用於機械加工應用。 Destaco 210 系列夾具 也可提供直底座實心棒和法蘭底座實心棒變體 Raptor Supplies.
Destaco 210-UB 垂直壓緊夾具專為各種商業任務而設計,例如食品和包裝行業的焊接、檢查夾具和閉合件以及裝配操作。
答:是的,除了 Destaco 210-UB 直底座 U 形桿變體之外,該品牌還提供法蘭底座實心桿(德斯塔科 210-S) 和法蘭底座 U bar (德斯塔科 210-U) 垂直夾具。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於各種工業應用,例如木工和金屬加工。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:一些 U 型夾鉗,例如 Destaco 210-UB,具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。