項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.79“ |
基本長度 | 1.89“ |
基本寬度 | 2.56“ |
夾臂長度 | 3.62“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 103度 |
手柄 | T型手柄 |
手柄開口 | 58度 |
手柄樣式 | T型手柄 |
夾臂下高度 | 1.67“ |
容納量 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
機芯 | 58度 |
開放 | 103度 |
總高度 | 5.43“ |
總長度 | 6.700“ |
產品數據表 | destaco-201-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 993266282535 |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 13.34 |
船寬(厘米) | 3.91 |
原產地 | US |
Destaco 210-TU 垂直壓緊肘節夾適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業,用於鑽孔、測試、粘合、木工、輕加工和夾具檢查。 這種垂直手柄肘節夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 Destaco 210-TU 垂直壓緊肘節夾採用固定設計,無需移動夾即可固定和鬆開材料,並具有帶安裝孔的直底座,可輕鬆安全地安裝。 它有一個 U 形桿配置的夾緊臂,配有氯丁橡膠主軸,以便於沿固定桿長度快速調節主軸。 Destaco 210-TU 垂直壓緊夾具配備了精密加工的部件,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,使用壽命長。 該夾具具有易於握持的 T 形手柄,可以從兩側或後面操作,以最大程度地減少用戶長時間使用時的疲勞。 Destaco 210-TU 垂直壓緊夾鉗的夾桿和手柄的打開角度分別高達 103 度和 58 度,並且能夠承受高達 600 磅的負載。
Destaco 210-TU 垂直壓緊肘節夾非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業的鑽孔、粘合、測試、木工、輕加工和夾具檢查。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾緊力。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。