HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 公/母電纜,600VAC,30A
篩選
交流電: 30 , 顏色: 灰色 , 導體材質: 銅 , 導體尺寸: #10 AWG , 導體類型: 銅 , 建造: 製造 , 目前評級: 30A , 外殼類型: NEMA 4X , 壓力表/導體: 10/4 , 夾克顏色: 灰色 , 最大限度。 電壓: 600 VAC , 極數: 3 , 電線數量: 4 ,外徑: 0.75“ , 插頭類型: 4線 , 股線類型: 多 , 溫度範圍: -20至105攝氏度 ,額定電壓: 600V
次數 | 型號 | 電纜長度 | 線長 | 夾克類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PH3004005PAXNUMX | 5ft。 | 5ft。 | TC-er. | NT$14,215 | |
A | PH3004010PAXNUMX | 10ft。 | 10ft。 | PVC | NT$14,945 |
公/母電纜,600VAC,30A
Hubbell 接線設備-Kellems 公/母電纜採用 Linkosity 配電系統(模塊化即插即用接線方法),可實現快速安裝。 這些雙端公/母電纜具有 PVC 絕緣層,非常適合快速連接/斷開信號和控制應用。 這些電纜組件可重新配置,是傳統分配系統的理想替代方案。 有多種線組可供選擇,長度有 15 英尺和 30 英尺 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 內飾汽車配件
- 指示器支架底座和支架
- 視距表
- 即時反向電動機
- 梯子安全籠
- 鑽孔配件
- 過濾
- 發動機驅動泵
- 秤及秤配件
- 汽車牽引
- E JAMES & CO 海綿卷,氯丁橡膠
- WESTWARD 標尺鑿子,0.068“柄,9”長度,2“尖端寬度
- OSG 右手硬質合金車針,扁平形狀
- WALTER TOOLS F4045七邊形銑刀
- BATTERY DOCTOR 熱縮管
- WOODHEAD 120100 系列現場連接器
- WATTS 374A 系列洩壓閥
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 接頭聯軸器,套筒 x 套筒
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 小費箱
- LINN GEAR 加長節距 B 型小滾鏈輪,2040 鏈條