項目 | 線束 |
交流電 | 30 |
電纜長度 | 10ft。 |
顏色 | 灰色 |
導體材料 | 銅 |
導體尺寸 | #10 AWG |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
線長 | 10ft。 |
額定電流 | 30A |
機箱類型 | NEMA 4X |
量規/導體 | 10/4 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克類型 | PVC |
最高 電壓 | 600 VAC |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
外直徑。 | 0.75“ |
插頭端 | 男/女 |
插頭類型 | 4線 |
股線類型 | 多 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
類別 | 雙端 |
UPC | 094703346374 |
額定電壓 | 600V |
船重(kg) | 1.52 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 線長 | 夾克類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH3004005PAXNUMX | 5ft。 | 5ft。 | TC-er. | 新台幣14,215元 |