核准的供應商商業聯軸器,金屬
篩選
閥體材質: 黑鋼 , 班級: 150 , 連接類型: 核不擴散條約 , 飽和蒸汽壓力: 150 PSI ,溫度。 範圍: -20度至366度F
次數 | 型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4HVG8 | 150 psi @ 450度F | 3" | NT$1,292 | |
A | 4HVG7 | 150 psi @ 450度F | 2.5“ | NT$976 | |
A | 4HVG9 | 150 psi @ 450度F | 4" | NT$2,272 | |
B | 2KMD6 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | NT$122 | |
B | 2KMD8 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | NT$140 | |
B | 2KMD9 | 300 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | NT$180 | |
B | 2公里2 | 300 psi @ 150度F | 1.25“ | NT$328 | |
C | 2公里4 | 300 psi @ 150度F | 2" | NT$586 | |
B | 2KMD5 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 8“ | NT$98 | |
B | 2KMD7 | 300 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | NT$134 | |
B | 2公里1 | 300 psi @ 150度F | 1" | NT$265 | |
C | 2公里3 | 300 psi @ 150度F | 1.5“ | NT$415 |