2kmd6|商用聯軸器 1/4 英吋 Fnpt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 2KMD6 商用聯軸器 1/4 英寸 Fnpt | AC2JGV

APPROVED VENDOR 2KMD6 商戶接頭 1/4 英寸 Fnpt

有現貨
貨號: AC2JGV 型號:2KMD6

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$127 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目商家聯軸器
主體材料黑鋼
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸1機構/ 4“
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至366度F

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)2.03
船長(厘米)7.11
船寬(厘米)2.03
HS代碼7307923010
原產地MX

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
批准供應商 2KMD5 商用聯軸器 1/8 英寸 Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150度F1機構/ 8“新台幣102元
批准供應商 2KMD7 商用聯軸器 3/8 英寸 Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150度F3機構/ 8“新台幣144元
批准供應商 2KMD8 商用聯軸器 1/2 英寸 Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150度F1機構/ 2“新台幣152元
批准供應商 2KMD9 商用聯軸器 3/4 英寸 Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150度F3機構/ 4“新台幣196元
批准供應商 2KME1 商用聯軸器 1 英寸 Fnpt | AC2JGZ 2公里1300 psi @ 150度F1"新台幣286元
批准供應商 2KME2 商用聯軸器 1-1/4 英寸 Fnpt | AC2JHA 2公里2300 psi @ 150度F1.25“新台幣354元
批准供應商 2KME3 商業聯軸器 1-1/2 英寸 Fnpt | AC2JHB 2公里3300 psi @ 150度F1.5“新台幣447元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2KMD6 商戶接頭 1/4 英寸 Fnpt
新台幣127元 /單元