4hvg9 | 商用聯軸器 4 英吋 Npt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4HVG9 商用聯軸器 4 英寸 Npt | AD8BYQ

APPROVED VENDOR 4HVG9 商戶接頭 4 英寸 Npt

有現貨
貨號:AD8BYQ 型號:4HVG9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,272 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目商家聯軸器
主體材料黑鋼
課程150
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力150 psi @ 450度F
管道尺寸4"
飽和蒸汽壓力150 PSI

送貨信息:

船重(kg) 2.2
船高(厘米)9.14
船長(厘米)12.95
船寬(厘米)12.95
HS代碼7307923010
原產地CN

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
批准供應商 2KMD5 商用聯軸器 1/8 英寸 Fnpt | AC2JGU 2KMD5300 psi @ 150度F1機構/ 8“新台幣98元
批准供應商 2KMD6 商用聯軸器 1/4 英寸 Fnpt | AC2JGV 2KMD6300 psi @ 150度F1機構/ 4“新台幣122元
批准供應商 2KMD7 商用聯軸器 3/8 英寸 Fnpt | AC2JGW 2KMD7300 psi @ 150度F3機構/ 8“新台幣134元
批准供應商 2KMD8 商用聯軸器 1/2 英寸 Fnpt | AC2JGX 2KMD8300 psi @ 150度F1機構/ 2“新台幣140元
批准供應商 2KMD9 商用聯軸器 3/4 英寸 Fnpt | AC2JGY 2KMD9300 psi @ 150度F3機構/ 4“新台幣180元
批准供應商 2KME1 商用聯軸器 1 英寸 Fnpt | AC2JGZ 2公里1300 psi @ 150度F1"新台幣265元
批准供應商 2KME2 商用聯軸器 1-1/4 英寸 Fnpt | AC2JHA 2公里2300 psi @ 150度F1.25“新台幣328元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4HVG9 商戶接頭 4 英寸 Npt
新台幣2,272元 /單元