DESTACO 210 系列垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 夾臂長度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 夾臂下高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210年版 | 3.58“ | 750磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 直式 | 1.67“ | NT$2,508 | |
B | 210噸 | 3.62“ | 600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | T型手柄 | 1.67“ | NT$2,988 | |
C | 210美元 | 3.62“ | 750磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | 1.69“ | NT$3,159 | |
D | 210-U | 3.63“ | 600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | 1.67“ | NT$1,545 | |
E | 210年 | 3.65“ | 600磅。 | 是 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | 1.67“ | NT$2,561 | |
F | 210年 | 3.65“ | 600磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 直式 | 2.2“ | NT$1,545 | |
G | 210-S | 5.47“ | 750磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 實心條 | 直式 | 1.67“ | NT$1,505 |
210系列立式壓緊鉗
Destaco 210 系列垂直壓緊夾適合安裝在狹小的空間內。 它們配備有槓桿手柄,當夾具接合時,手柄可被推至直立位置,以將工件牢固地固定到位。 這些肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,非常適合汽車、航空航天、食品和包裝行業。 它們具有一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 這些垂直壓緊肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以延長使用壽命。 這些裝置可以經濟地用於具有短期固定裝置的短期作業,完全獨立且僅需要一個壓力源即可增加安全性。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的 MIG 和點焊,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 Destaco 垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可保持良好狀態。 這些夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統可確保最大的功能和卓越的性能。 它們具有高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。 這些裝置由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,並配有符合人體工程學的垂直手柄,可提供堅固而舒適的抓握力。 這些 Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾能夠承受高達 450 磅的負載,桿張開角度為 103 度。
我們還提供 201 系列立式夾鉗 夾桿開啟角度可達 100 度。
用途
Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾用於焊接、成型、木工、檢查夾具、輕型加工和塑料注射成型。
功能
- Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾採用鋼結構,可實現結構剛性並耐暴露表面的腐蝕。
- 這些垂直壓緊肘節夾具有符合人體工程學的長手柄,具有出色的手部間隙,可提高安全性。
- 這些垂直壓緊肘節夾與實心或 U 型桿夾臂集成在一起,以實現最大的夾緊。
- Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾具有帶螺紋孔的法蘭或直底座安裝,方便安裝。
- 這些 Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾能夠承受高達 450 磅的負載。
兼容配件
- Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾與 Destaco 240208-M、237943-M、237943-M、240208-M 和 240208-M 主軸兼容。
- 這些 Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾還與 Destaco 235106、235906 和 235106 法蘭墊圈兼容。
標準與批准
- Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾符合 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 標準,可提供高質量的夾緊服務。
安裝過程
- Destaco 210 系列垂直壓緊肘節夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,易於安裝。
常问问题解答
什麼是垂直壓緊鉗?
Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
垂直和水平肘節夾有什麼區別?
不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直放置(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。
垂直壓下夾具如何工作?
某些 U 型夾鉗(例如 Destaco 207-U)具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
Destaco 提供防水鉗形傳感器嗎?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
是否 Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的更換主軸?
是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
Destaco 立式手柄肘節夾有哪些型號 Raptor Supplies?
Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。