DESTACO 201 系列垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 夾臂下高度 | 夾臂長度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201美元 | 0.62“ | 1.02“ | 125磅。 | 沒有 | 不銹鋼 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | NT$1,418 | |
B | 201-U | 0.63“ | 1.03“ | 100磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 吧台 | 直式 | NT$717 | |
C | 201噸 | 0.63“ | 1.01“ | 100磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | T型手柄 | NT$1,742 | |
D | 201年 | 0.88“ | 1.03“ | 100磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 吧台 | 直式 | NT$738 |
201系列立式壓緊鉗
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊肘節鎖定夾鉗,也稱為垂直手動壓緊夾鉗,設計用於在將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案。 這些手動夾具使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 此外,它們通過肘節機構增加施加的負載來施加向下的夾緊力,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的夾具檢查、組裝/測試、木工和輕加工。 這些壓緊夾具採用薄型設計,適用於狹小的空間,並通過將底座、夾臂和手柄焊接在所需位置來靈活定位底座、夾臂和手柄。 它們由精確加工的部件組成,具有硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具配有氯丁橡膠軸,可提供最大的保持力和符合人體工程學的手柄。 Destaco 立式手動壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋孔,易於安裝。 這些可焊接的垂直肘節夾可根據需要靈活地定位手柄,並具有不易疲勞的手柄握持功能。 這些垂直壓緊夾由鋼/不銹鋼製成,可抵抗暴露表面的腐蝕,能夠承受高達 125 磅的負載。此外,它們還具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,可快速安全地安裝表面或刀片,分別。 這些夾具提供了很大的手部間隙,並且可以展現 100 度的最大夾桿張開角度。
用途
這些 Destaco 201 系列垂直壓緊手動夾具提供了廣泛的功能組合,使其成為木工、裝配、夾具和測試以及輕加工等應用的理想選擇。 它們用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
功能
- Destaco 201 系列氣動迴轉夾具採用鋼/不銹鋼結構,可抵抗外露表面的腐蝕並確保結構剛性。
- 它們配有氯丁橡膠錠子,以提供最大的夾持力。
- 這些夾子配有符合人體工程學的 T 型手柄或垂直手柄,手柄不易疲勞。
- 它們的最大夾桿打開角度為 100 度,以提高安全性。
- 這些夾具能夠承受高達 125 磅的負載。
- 它們採用低調設計,即使在狹小空間內也能提供靈活性。
- 這些 Destaco 201 系列氣動迴轉夾具有法蘭或直底座樣式,帶有螺紋孔,分別用於快速安全的表面或刀片安裝。
兼容配件
- Destaco 305208-M 和 201943-M:這些 Destaco 主軸組件專為該品牌的 201 系列氣動迴轉夾具而設計,可保護夾具免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 這些平頭粘合 (305208-M) 和六角頭 (201943-M) 主軸包括鎖緊螺母,可調節夾緊距離並方便安裝。 這些主軸組件還提供不銹鋼版本,以消除惡劣焊接環境中的腐蝕。
- Destaco 102111 和 102911:這些 Destaco 法蘭墊圈具有鍍鋅層,可抵抗腐蝕並延長使用壽命。 它們可以輕鬆安裝並提供安全連接以防止振動。
標準與批准
- 這些 Destaco 201 系列氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
這些 Destaco 氣動擺動夾臂具有帶螺紋孔的法蘭或直底座,分別用於快速安全的表面或刀片安裝。
常问问题解答
什麼是氣動擺動夾鉗?
氣動擺動夾具設計用於在航空航天、汽車和食品和包裝行業夾持工件。 它們非常適用於需要低夾緊力並保持夾緊區域沒有帶子和夾緊部件的應用,以不受限制地裝卸工件。
Destaco 垂直夾具是否具有 Toggle Lock Plus 安全功能?
是的,許多 Destaco 垂直夾具包括 Destaco 207-LR 壓緊夾 配備 Toggle Lock Plus 安全機制,可防止夾子意外打開。
是否 Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的更換主軸?
是的, Raptor Supplies 可以為該品牌的壓緊夾具提供 Destaco 201943-M 和 305208-M 主軸,以更換磨損的單元並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
Destaco 氣動迴轉夾具需要哪些配件才能發揮作用?
Destaco 氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾緊臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。