項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.63 x 0.94“ |
夾臂長度 | 1.03“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 100度 |
直徑 | 0.170“ |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 55度 |
夾臂下高度 | 0.63“ |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 3.080“ |
總長度 | 2.040“ |
產品數據表 | destaco-201-u.pdf |
主軸 | 平墊氯丁橡膠 |
螺紋尺寸 | M5 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直手柄壓緊 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 201-U 垂直壓緊肘節鎖定夾具適用於在木工和製造設備中保持工件固定並夾緊在平坦表面上。 對於需要在整個操作過程中重複夾緊/拆卸工件的應用,該手動夾具是理想的選擇。 它的設計目的是確保使用標準夾緊臂和主軸時具有較長的生命週期。 該肘節夾配有可調節的氯丁橡膠主軸,可在整個操作過程中保持工件靜止並防止其鬆動/滑動。 它具有 U 形桿,旨在實現沿固定桿長度的快速主軸調整。 此功能使工人能夠針對各種尺寸的工件調整肘節夾。 Destaco 201-U 肘節夾具有法蘭式底座,帶有兩對安裝孔,可使用螺絲刀等簡單工具在平坦表面/工作台上輕鬆安裝/拆卸。 它採用鋼結構,可最大限度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 然而,該夾具不適用於機械加工應用。 它還提供全不銹鋼、直底座 U 形桿和法蘭底座 T 形手柄款式變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了 Destaco 201-U 法蘭底座 U 形桿變體之外,Destaco 還提供直形底座 U 形桿(德斯塔科 201-UB) 和法蘭底座 U 形桿、T 形手柄 (德斯塔科 201-TU) 樣式的垂直夾子也是如此。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:Destaco 垂直壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工操作等各種工業應用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 一些 U 桿式夾臂夾具具有平頭粘合氯丁橡膠軸,使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推靠在工件上,並防止它在操作中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
A. 紅色手柄提醒用戶操作手柄的位置以及何時應該抓住它。 紅色對於夾具的工作沒有額外的優勢。