項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.31“ |
基本長度 | 1" |
夾臂長度 | 1.03“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 100度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 55度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 0.88“ |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 3.53“ |
總長度 | 2.040“ |
產品數據表 | destaco-201-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437520159 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 2.21 |
原產地 | US |
Destaco 201-UB 垂直壓緊夾具通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 該型號採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 當將材料固定到工作表面時,該夾具提供了可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 Destaco 201-UB 立式肘節夾可以靈活地定位底座、夾臂和手柄,並將它們焊接在任何所需的位置,以適應不同的應用。 它由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 它具有符合人體工程學設計的手柄,可最大程度地減少工作時的壓力和疼痛。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 Destaco 201-UB 垂直壓緊肘節夾具有夾緊能力,可減少特定應用所需的固定裝置。 可輕鬆適應不同高度的工件。 這種垂直壓緊肘節夾幾乎無需維護,只需滴幾滴潤滑油即可使裝置保持良好狀態。 它使用戶能夠採取行動,而不必擔心工件的頻繁移動。 獨特的樞軸和槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 Destaco 201-UB 垂直壓緊夾具提供高施力和靈活的可調節性,在處理不同厚度的材料時非常有用。
Destaco 201-UB 垂直壓緊夾具具有多種功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的裝配、焊接和重型生產等應用。
答:Destaco 垂直壓緊夾具設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直放置(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平放置(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。