項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.31“ |
基本長度 | 1" |
基本寬度 | 1.34“ |
夾臂長度 | 1.01“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 100度 |
手柄 | T型手柄 |
手柄開口 | 55度 |
手柄樣式 | T型手柄 |
夾臂下高度 | 0.63“ |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 3.08“ |
總長度 | 2.040“ |
產品數據表 | destaco-201-u.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437520128 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 3.51 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 2.21 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 具有直/T 形手柄,垂直於底座定位在鎖定位置,以將夾緊臂或連接的主軸推向工件。 這些夾具可容納主軸,以防止工件鬆動或滑動,並在整個操作過程中保持工件靜止。 這些肘節夾是需要重複夾緊或拆卸工件的操作的合適選擇。 Destaco 201 系列垂直壓緊夾具用於在木工、輕加工、裝配、夾具檢查、測試和閉合操作中將工件固定在平坦表面上。 這些夾具是 Destaco 垂直壓緊夾具中最小的系列,可在安裝和操作過程中節省空間。 它們配備了 U 形夾桿,可以沿著固定桿長度快速調整主軸。 這些 U 型夾鉗允許用戶根據各種尺寸的工件調整肘節夾。 Destaco 201-TU 手動肘節夾採用鋼結構,具有結構剛性,並最大限度地減少磨損條件造成的損壞/磨損。 它有一個 T 形手柄,可在握持時提供抓握力。 該夾具具有帶螺紋安裝孔的法蘭底座,可在平坦的水平表面/工件上快速安裝/拆卸。 它採用鋼結構,可確保較長的使用壽命並最大限度地減少磨損條件和重負荷使用時的損壞/磨損。 Raptor Supplies 還提供不銹鋼結構、直底座和直垂直手柄的這些夾具,以方便在不同要求的應用中使用。
A. 除了這種帶有法蘭底座和 T 形手柄的變體, Raptor Supplies 還提供直底座和直手柄(德斯塔科 201-UB) 和法蘭底座和直柄 (德斯塔科 201-U) 也可設計垂直夾具。 有關 Destaco 201-TU 夾鉗的更多型號,請訪問 Destaco 201 系列夾具 網站上的頁面。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的理想能力。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:某些 U 型夾鉗,例如 Destaco 201-TU,具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用垂直手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。