項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.79“ |
基本長度 | 2.36“ |
夾臂長度 | 2.56“ |
夾臂式 | 長實心棒 |
夾桿開口 | 120度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 90度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.17“ |
容納量 | 1500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 9.31“ |
總長度 | 125“ |
產品數據表 | destaco-533-lb.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 23.65 |
船長(厘米) | 12.5 |
船寬(厘米) | 4.45 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 配備一個垂直於底座(處於鎖定位置)的直手柄,用於將夾緊臂或連接的主軸推向工件。 這些手動夾具適用於需要重複夾緊和鬆開同一工件的操作。 Destaco 533 和 535 系列 垂直壓緊夾具非常適合在裝配、檢查夾具、焊接和重型夾緊操作中將工件壓在平坦表面上。 這些手動肘節夾採用鋼結構,配有硬化襯套和樞軸銷,可承受粗暴使用/搬運並減少磨蝕條件造成的磨損/撕裂。 Destaco 533-LB 壓緊夾具有直安裝底座,用於將夾安裝在橫向垂直表面上。 它有一個帶有螺栓固定器的長實心夾緊桿,用於將主軸固定在客戶指定的固定位置。 該實心棒還可以進行修改,以適應不同的應用要求。 它配備了大型導軌,可為夾具提供橫向支撐,同時承受高達 1575 磅的負載。 Raptor Supplies 還提供最大承重為 2250 磅的變型夾鉗; 用於在水平表面上安裝夾具的法蘭底座。
這款 Destaco 533-LB 垂直壓緊夾具適用於汽車、航空航天、消費品、運輸以及食品和包裝行業,用於檢查夾具、焊接、裝配、銑削和重型夾緊操作。
A. Raptor Supplies 提供類似的帶有法蘭底座的手動夾具(533-L)用於安裝在夾具的水平表面上。 有關 Destaco 533-LB 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 533 和 535 系列夾具 網站上的頁面。
A. 垂直壓緊夾具是使用垂直手柄/槓桿手動操作的,以將其夾緊臂或連接的主軸移動到工件上,並防止其在操作中移動以確保夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾鉗之間的區別可以通過夾鉗手柄的鎖定位置輕鬆看出。 垂直夾具手柄在鎖定位置垂直於底座,而水平肘節夾具水平或平行於底座。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以夾持工件的實際力。 夾持力或容量的測量表明在夾具製造過程中測量的夾具的理想強度。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
答:建議在 Destaco 手動夾鉗重建或維護過程中使用 Mobil XTC 等潤滑劑。
答:是的,所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,以抵抗和減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。