項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.98“ |
基本長度 | 2.95“ |
基本寬度 | 2.13“ |
夾臂長度 | 3.35“ |
夾臂式 | 長實心棒 |
夾桿開口 | 120度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 90度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.63“ |
容納量 | 2200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 10.35“ |
總長度 | 160“ |
產品數據表 | destaco-533-lb.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.84 |
船高(厘米) | 28.6 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 5.41 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 適合使用垂直於底座定位的直手柄(處於鎖定位置時)將夾緊臂或連接的主軸推向工件。 這些手動夾具用於需要重複夾緊和拆卸同一工件的應用。 Destaco 533 和 535 系列 垂直壓緊夾具用於在裝配、檢查夾具、焊接和重型夾緊操作中將工件固定在平坦表面上。 這些手動肘節夾具有堅固的鋼結構,在樞軸點處配有硬化鋼襯套,適用於重型夾緊應用,並可承受粗暴的使用/搬運。 它們具有帶螺栓固定器的實心夾緊桿,用於將主軸固定在客戶指定的固定位置。 這些實心棒還可以進行修改,以適應不同的應用要求。 Destaco 535-L 壓緊夾配有法蘭安裝件,可將夾鉗安裝在水平表面上。 該夾具配備了大型導桿,可為夾具提供橫向支撐,同時承受高達 2250 磅的負載。 Raptor Supplies 還提供最大承重為 1575 磅的這些夾具; 用於在垂直表面上安裝夾具的直底座。
這款 Destaco 535-L 垂直壓緊夾具用於消費品、航空航天、運輸以及食品和包裝行業中的檢查夾具、焊接、組裝和測試、銑削和重型夾緊應用。
A. Raptor Supplies 提供類似的具有直底座的手動夾具(535磅)用於安裝在夾具的垂直表面上。 有關 Destaco 535-L 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 533 和 535 系列夾具 網站上的頁面。
A. 垂直壓緊夾具使用垂直手柄/槓桿手動操作,以將其夾緊臂或連接的主軸移動到工件上,並防止它們在操作中移動以確保夾緊。
A. 垂直和水平肘節夾的區別可以通過夾柄的鎖定位置很容易看出。 垂直夾手柄在鎖定位置垂直或垂直定位於底座,而水平肘節夾則水平或平行於底座定位。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A. 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以夾持工件的實際力。 夾持力或容量的測量表明在夾具製造過程中測量的夾具的理想強度。 由於主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力等幾個因素,夾緊力通常小於保持能力。
答:建議在 Destaco 手動夾鉗重建或維護過程中使用 Mobil XTC 等潤滑劑。
答:是的,所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,以抵抗和減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。