項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.98“ |
基本長度 | 2.95“ |
夾臂長度 | 3.35“ |
夾臂式 | 長實心棒 |
夾桿開口 | 120度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 90度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.95“ |
容納量 | 2200磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 11.26“ |
總長度 | 160“ |
產品數據表 | destaco-533-lb.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 1.84 |
船高(厘米) | 28.6 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 5.41 |
原產地 | US |
垂直壓緊夾 具有垂直於底座(處於鎖定位置)的直手柄,可將夾緊臂或連接的主軸推向工件。 這些手動夾具適用於需要定期夾緊和鬆開同一工件的操作。 Destaco 535 系列 垂直壓緊夾具非常適合在裝配、檢查夾具、焊接和重型夾緊操作過程中將工件壓在平坦表面上。 它們採用重型鋼結構,配有硬化襯套和樞軸銷,可減少因粗暴使用而造成的磨損。 這些夾具的最大承載能力為 2250 磅。Destaco 535-LB 壓緊夾具具有直安裝底座,可安裝在橫向垂直表面上。 它有一個長實心夾桿,帶有螺栓固定器,用於將主軸固定在固定位置。 該實心棒還可以進行修改,以適應不同的應用要求。 它配備了大型導軌,可在執行重型應用時為夾具提供橫向支撐。 Raptor Supplies 還提供最大承重為 1575 lb 的變型夾鉗; 法蘭底座,用於安裝在水平表面上。
Destaco 535-LB 垂直壓緊夾具用於汽車、航空航天、消費品、運輸以及食品和包裝行業中的檢查夾具、銑削、裝配、焊接和重型夾緊應用。
A. Raptor Supplies 提供類似的帶有法蘭底座的手動夾具(535-L)用於安裝在水平表面上。 有關 Destaco 535-LB 夾具的更多型號,請訪問 Destaco 533 和 535 系列夾具 網站上的頁面。
A. 垂直壓緊夾具使用垂直手柄/槓桿手動操作,以將夾緊臂或連接的主軸移動到工件上,並防止它們在操作中移動以確保夾緊。
A、立式和臥式肘節夾的區別在於夾柄的鎖緊位置。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向或垂直於底座,而水平肘節夾具水平定向或平行於底座定位。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在組裝汽車零件或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力或施加力表示夾具施加到工件上以夾持工件的實際力。 夾持力或容量的測量表明在夾具製造過程中測量的夾具的理想強度。 由於多種因素,例如主軸在夾桿中的位置和施加在夾具上的反作用力,夾緊力通常小於保持能力。
A. 建議將聯軸器潤滑脂(例如 Mobil XTC)與該品牌的機械夾具一起使用。
答:是的,所有 Destaco 碳鋼夾鉗均經過鍍鋅,以抵抗和減少惡劣工業環境造成的磨損。 Destaco 還為需要在戶外條件下夾緊的應用提供不銹鋼夾具。