項目 | 垂直壓緊鉗 |
底座安裝中心 | 0.75“ |
夾臂長度 | 3.48“ |
夾臂式 | 長實心棒 |
夾桿開口 | 99度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 57度 |
夾臂下高度 | 1.56“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 7.48“ |
總長度 | 4.86“ |
產品數據表 | destaco-207-s.pdf |
主軸 | 不提供 |
螺紋尺寸 | M8 |
切換鎖定加 | 沒有 |
類別 | 垂直壓緊 |
UPC | 601673072143 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8205700090 |
Destaco 207-LB 垂直壓緊夾具非常適合在木工和製造設備中保持工件固定。 這種垂直壓緊夾具旨在為將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 它安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推到直立位置。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 Destaco 207-LB 垂直壓緊夾可將手柄垂直定向為 90 度打開角度。 這種垂直壓緊肘節夾由精確加工的部件組成,具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,使用壽命長。 Destaco 207-LB 垂直壓緊夾具使用戶能夠執行操作,而不必擔心一塊木頭的頻繁移動。 獨特的樞軸和獨特的槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 當處理不同厚度的材料時,高施力和靈活的可調節性非常有用。 這種垂直壓緊夾具採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 該 Destaco 肘節夾配備了高強度鍛造合金鋼夾臂,可提高強度並可承受 500 磅的最大負載。
我們還提供 207-LBR 垂直壓緊夾具具有 Toggle Lock Plus 安全功能,可確保保持過中心鎖定狀態,並防止夾具意外打開。
Destaco 207-LB 垂直壓緊夾具用於航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的夾具檢查、裝配/測試、輕加工和木工操作。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
答:Destaco 207-LB 等夾具具有實心式夾桿,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將夾緊桿推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保牢固夾緊。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,該力是專門以牛頓為單位測量的。 使用肘節夾尺寸的信息來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木材越大,所需的壓力越大。 所以,我們建議,無論是夾具不夠堅固或太大而無法施加足夠的壓力,都必須使用多種工具。 這會增加壓力。
A. Destaco 壓緊夾具向下施加力。 它垂直於安裝表面的工具。 它們有垂直和水平兩種風格。