項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.63“ |
基本長度 | 1.38“ |
夾臂長度 | 2.22“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 99度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 57度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.56“ |
容納量 | 500磅。 |
材料 | 鐵件 |
安裝座 | 直行 |
總高度 | 7.48“ |
產品數據表 | destaco-207-s.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.25 |
原產地 | US |
Destaco 207-SB 垂直壓緊肘節夾適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的木工、輕型加工和夾具檢查。 這款立式手柄肘節夾採用固定設計,無需移動夾鉗即可固定和鬆開材料,並具有帶安裝孔的直底座,方便安裝。 Destaco 207-SB 垂直壓緊肘節夾提供了可拆卸彈簧夾或 C 形夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 這種垂直手柄肘節夾具用於通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力,並配備了精密加工的部件,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,以延長使用壽命。 Destaco 207-SB 垂直壓緊肘節夾允許手柄打開至 57 度,並由鋼製成,以確保耐腐蝕性。 這種立式肘節夾可以靈活地定位底座、手柄和夾臂,並將它們焊接在不同夾緊應用所需的位置。 Destaco 207-SB 垂直手柄肘節夾配有實心桿,可輕鬆連接臂延伸件,能夠承受高達 500 磅的負載。
Destaco 207-SB 垂直壓緊夾具用於檢查航空航天、汽車、運輸以及食品加工和包裝行業中的夾具以及成型和裝配操作。 該夾子還推薦用於固定和關閉室門、蓋子、蓋板和檢修門。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾緊力。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。
答:Destaco 立式手柄肘節夾有鋼、不銹鋼和鍛造合金鋼材質可供選擇。