項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 1" |
基本長度 | 2" |
基本寬度 | 3.88“ |
夾臂長度 | 5" |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 147度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 74度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 2.73“ |
容納量 | 2750磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 18.89“ |
總長度 | 7.5“ |
切換鎖定加 | 沒有 |
船重(kg) | 2.9 |
船高(厘米) | 9.86 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 5 |
原產地 | US |
Destaco 5915 垂直壓緊肘節夾適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業,用於鑽孔、粘合、測試、木工、輕加工和夾具檢查。 這種垂直手柄肘節夾提供了可拆卸 C 形夾或彈簧夾的固定替代方案,同時將材料固定到工作表面。 它採用固定設計,無需移動夾具即可固定和鬆開材料,並具有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。 Destaco 5915 垂直壓緊肘節夾具有實心桿配置的夾緊臂,以便於沿固定桿長度快速調整主軸。 該垂直壓緊夾具由高強度鍛鋼製成,可確保耐腐蝕性,並配備精密加工的部件,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套,可延長使用壽命。 Destaco 5915 垂直壓緊夾鉗的夾桿和手柄的打開角度分別高達 147 度和 74 度,並且能夠承受高達 2750 磅的負載。
Destaco 5915 垂直壓緊肘節夾非常適合汽車、航空航天以及食品和包裝行業的鑽孔、粘合、測試、木工、輕加工和夾具檢查。
答:Destaco 垂直壓緊夾具專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整夾緊力。
A. 不同之處在於夾具在鎖定位置時夾具手柄的定位。 垂直夾具手柄在鎖定位置時垂直定位(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它水平定位(平行於底座)。
A. 夾持力或夾持能力表示夾具在裝配線上或製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
答:是的, Raptor Supplies 提供用於壓緊夾具的 Destaco 主軸,以更換磨損的裝置並保護它們免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。