項目 | 垂直壓緊鉗 |
條寬(英寸) | 0.75“ |
基本長度 | 1.5“ |
基本寬度 | 2.76“ |
夾臂長度 | 3.76“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 132度 |
手柄 | 直式 |
手柄開口 | 71度 |
手柄樣式 | 直行 |
夾臂下高度 | 1.99“ |
容納量 | 1600磅。 |
材料 | 高強度鍛鋼 |
安裝座 | 輪緣 |
總高度 | 9.04“ |
總長度 | 6.020“ |
產品數據表 | destaco-5905-b.pdf |
切換鎖定加 | 沒有 |
UPC | 697437979827 |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 23.55 |
船長(厘米) | 15.29 |
船寬(厘米) | 7.01 |
原產地 | US |
Destaco 5910 垂直固定肘節鎖定夾具適用於將工件固定在平坦表面/工作台上。 它採用碳鋼結構,表面經過黑色氧化處理,可最大程度地減少磨損條件和戶外環境下的損壞/磨損。 對於需要在整個操作過程中反复夾緊/拆卸工件的操作,該肘節夾是合適的選擇。 它配有實心桿式夾緊臂,可在整個操作過程中保持工件靜止,同時防止其鬆動/滑動。 Destaco 5910 垂直壓緊肘節鎖定夾設計用於確保使用標準夾臂時具有較長的使用壽命。 其夾緊臂由高強度鍛造合金鋼製成,可承受重載。 Destaco 5910 垂直壓緊肘節鎖定夾具有硬化鋼襯套和樞軸銷,可確保較長的使用壽命。 Destaco 垂直壓緊肘節鎖定夾具有法蘭底座安裝樣式,可在平坦表面/工作台上安全安裝。 根據需要,由於其法蘭底座,該直線動作夾也可以輕鬆拆卸。 但是,不建議將此夾具用於機械加工、檢查閉合件和木工應用。 Destaco 5910 系列夾具 還提供實心風格的基礎變體 Raptor Supplies.
答:是的,除了 Destaco 5910 實心桿法蘭底座變體之外,該品牌還提供實心底座(德斯塔科 5905-B & 德斯塔科 5915-B) 垂直夾具。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 不同之處在於夾具處於鎖定位置時夾具手柄的方向。 當處於鎖定位置時,垂直夾具手柄垂直定向(垂直於底座),而在水平肘節夾的情況下,它是水平定向(平行於底座)。
答:Destaco 垂直壓緊夾具是重型夾具,專門設計用於將工件固定在平坦表面/工作台上,適用於木工和金屬加工等各種工業應用。
答:一些實心桿式夾具,例如 Destaco 5910,具有平頭粘合氯丁橡膠軸,可使用手柄/槓桿手動操作。 這種手柄運動將主軸推向工件並防止其在操作過程中移動,從而確保安全夾緊。
A. 每當您處理該品牌的機械夾具時,建議使用類似 Mobil XTC 的聯軸器潤滑脂。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還提供不銹鋼變體。