DESTACO 207 系列垂直壓緊夾具
次數 | 型號 | 夾臂長度 | 夾臂下高度 | 容納量 | 切換鎖定加 | 材料 | 安裝座 | 夾臂式 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207-UL | 1.5“ | 1.25“ | 375磅。 | 沒有 | 鐵件 | 輪緣 | 開放式 U 型酒吧 | 直式 | NT$1,135 | |
B | 207-UB-L | 1.5“ | 1.25“ | 375磅。 | 沒有 | 鐵件 | 直行 | 開放式 U 型酒吧 | 直式 | NT$1,135 | |
C | 207-超濾 | 1.86“ | 2.68“ | 375磅。 | 沒有 | 鐵件 | 雙重 | 吧台 | 直式 | NT$1,764 | |
D | 207-順豐 | 3.2“ | 2.69“ | 500磅。 | 沒有 | 鐵件 | 雙重 | 實心條 | 直式 | NT$1,984 |
207系列立式壓緊鉗
Destaco 207 系列垂直壓緊夾具旨在為將材料固定到工作表面時提供可拆卸 C 型夾具或彈簧夾具的固定替代方案。 這些夾具安裝在工作表面上,並使用槓桿手柄將工件固定到位,當夾具接合時,槓桿手柄被推至直立位置。 槓桿手柄接合和釋放夾頭,將工件固定在工作台上。 這些夾子可將手柄垂直定向,打開角度為 90 度。 它們包括具有黑色和不反光錶面的各種 BLK 型號夾具,以及用於各種臂和安裝應用的不同薄型 T 形手柄夾具(型號包括 -“T”)。 Destaco 207 系列垂直壓緊肘節夾由精確加工的部件組成,這些部件具有經過硬化和研磨的樞軸銷和襯套。 這些夾具使用戶能夠採取行動,而不必擔心一塊木頭的頻繁移動。 獨特的樞軸和獨特的槓桿系統確保了最大的功能和卓越的性能。 它們具有高施力和靈活的可調節性,在處理各種材料厚度時非常有用。 它們採用固定設計,無需移動夾具本身即可固定和鬆開工件。 Destaco 肘節夾配備了高強度鍛造合金鋼夾臂,可提高強度並可承受 375 磅的最大負載。選定的型號集成了 Toggle Lock Plus 安全功能,以確保維持偏心鎖定狀態,並且夾子仍然受到保護,防止意外打開。
用途
Destaco 207 系列垂直壓緊夾具用於航空航天、汽車、食品和包裝以及消費品行業的夾具檢查、裝配/測試、輕加工和木工。
功能
- Destaco 207 系列垂直壓緊夾具採用鋼結構,具有結構剛性和耐用性。
- 這些夾具具有高強度鍛造合金鋼夾臂,可提高強度並處理 375 磅的最大負載。
- 它們具有符合人體工程學的手柄,可為操作員提供舒適感。
- 某些型號採用 Destaco 切換鎖功能以提供更高的安全性(尋找以 -R 結尾的型號)。
- 207 系列 Destaco 垂直壓緊夾具可接受 M8 或 5/16 主軸配件。
- 部分型號配有更長的手柄(比標準尺寸長 1 英寸以上),使它們更易於使用。
- 以“-L”結尾的型號具有一個開放式 U 形桿,用於連接臂擴展。
兼容配件
- Destaco 207305:這款法蘭夾具適合所有 Destaco 207 系列(T 形手柄除外)夾鉗。 這些夾具提供了額外的安全性和保護。 單獨訂購。
標準與批准
- Destaco 207 系列垂直壓緊夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
安裝過程
- 這些 Destaco 207 系列垂直壓緊夾具有直型或法蘭型底座,帶有螺紋安裝孔,有助於將裝置輕鬆安裝到表面。
常问问题解答
如何調整肘節夾?
夾緊後,可以通過鬆開/擰緊主軸螺母(隨裝置提供以防止磨損、扭曲或彎曲造成損壞)來調整力。
這些手動夾具是否提供氣動版本?
是的,Destaco 提供 807系列 氣動肘節夾,結合了適用於圓形或 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計,以及內置流量限制,無需外部流量控制。 它們的功能相當於 Destaco 207 系列手動夾具的氣動版本。
肘節夾能承受多大的壓力?
Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,該力是專門以牛頓為單位測量的。 使用肘節夾尺寸的信息來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木材越大,所需的壓力越大。 所以,我們建議,無論是夾具不夠堅固或太大而無法施加足夠的壓力,都必須使用多種工具。 這會增加壓力。
壓制動作是什麼意思?
Destaco 壓緊夾具向下施加力。 它垂直於安裝表面的工具。 它們有垂直和水平兩種風格。
Destaco 手動夾具如何與夾具應用配合使用並使其受益?
德斯塔科 垂直壓緊夾 以安全且符合人體工程學的方式將零件牢固地固定在固定裝置中。 這些夾具動作迅速,可提高生產率和循環時間。