DESTACO 807 系列氣動鉸接夾
次數 | 型號 | 容納量 | 端口大小 | 夾臂式 | 缸徑 | 夾臂長度 | 港口 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 807-U | 375磅。 | 1 / 8 NPT | 吧台 | 1.26“ | 2.51“ | 標準型 | 一般/中等 | -10 至 90°C | NT$8,152 | |
B | 807-UE | 375磅。 | 1 / 8 NPT | 吧台 | 1.26“ | 2.51“ | G型 | 一般/中等 | -10 至 90°C | NT$8,861 | |
C | 807-SE | 500磅。 | 1 / 8 NPT | 實心條 | 1.26“ | 3.13“ | G型 | 一般/中等 | -10 至 90°C | NT$9,806 | |
D | 807-S | 500磅。 | 1 / 8 NPT | 實心條 | 1.26“ | 3.13“ | 標準型 | 一般/中等 | -10 至 90°C | NT$11,741 |
807系列氣動夾鉗
Destaco 807 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊。 他們採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 這些便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 這些氣動肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig。 這些 Destaco 氣動夾具配備了非旋轉氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中,並與磁性活塞環集成,以實現精確的位置傳感。 這些裝置完全獨立,僅需要一個壓力源以保證安全。 它們還採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接。 Destaco 807 系列氣動壓緊夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它們與螺栓固定器集成在一起,可處理高達 500 磅的負載,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內運行。
我們還提供 Destaco 850 系列氣動夾具 負載能力高達16000磅。
如果您想訂購類似夾具的高溫型號,只需在型號中添加 -HT 即可。 (例如:807-U-HT)。
用途
Destaco 807 系列拉式閂鎖夾用於自動化、航空航天、食品和包裝以及汽車行業的固定、測試和輕型焊接。
功能
- Destaco 807 系列拉動閂鎖夾適用於圓形或 T 形槽式氣缸的傳感器,可提供薄型安裝且易於安裝。
- 這些 807 系列拉動閂鎖夾具有 Toggle Lock Plus 安全功能,即使在完全失去氣壓的情況下也能保持夾機械鎖定。
- 這些拉動閂鎖夾配備內置流量控制,以消除外部流量控制。
- Destaco 807 系列拉動閂鎖夾與磁性活塞環集成,用於位置傳感。
- 這些 807 系列拉動閂鎖夾可以在 -14 到 194 華氏度的溫度範圍內操作。
- Destaco 807 系列拉動閂鎖夾能夠處理高達 500 磅的負載。
兼容配件
- Destaco 802450-32-1-00:與 Destaco 807 系列拉動閂鎖夾一起,這款輕型更換密封套件設計用於與各種 Destaco 夾一起使用,包括 802-U、802-UE、807U、807-UE、 807-S、807-SE、8021、8021-UE、817-U、817-UE、817-S、817-SE、803 和 803-ME
- Destaco 810169:該延長線組和連接螺母設計用於安裝在具有 4 毫米圓槽的氣缸上。 它由固定在夾具氣缸上的磁環操作。 它具有 LED,可輕鬆設置,並且能夠在 -10 至 60 攝氏度的溫度範圍內運行。
- Destaco 8EA-109-1:這款帶有快速斷開電纜的 T 槽簧片開關配有 LED,易於設置,可在 -14 至 140 華氏度之間操作。
標準與批准
- Destaco 807 系列垂直壓緊夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
安裝過程
- Destaco 807 系列氣動肘節夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。
常问问题解答
氣動壓緊肘節夾如何工作?
肘節夾緊靠工件驅動並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力代表夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中壓緊機械設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸孔、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。
Destaco 氣動夾具有哪些型號 Raptor Supplies?
德斯塔科 氣動夾 有鋼和鋁兩種版本。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣動噴槍
- 自卸車
- 旋片式壓縮機/真空泵
- 發光按鈕操作器
- 臨時和便攜式電站
- 燈
- 汽車牽引
- 起重五金
- 水力加熱器和配件
- 特種油漆塗料和添加劑
- MOODY TOOL 開口扳手套裝,8件
- DAYTON IBC攪拌機桶蓋316不銹鋼
- CCL 耐候凸輪鎖
- KINGSTON VALVES 226T 系列,止回閥維修套件
- EDWARDS SIGNALING 火警喇叭/閃光燈
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflex 系列地下服務入口電纜
- GRUVLOK 咕嚕咕嚕
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件減少 Wyes,插座 x 插座 x 插座
- ALVORD POLK 直槽,右手切削夾緊鉸刀
- GRAINGER 光束桿,1450mm,直徑50