DESTACO 850 系列氣動鉸接夾
次數 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 端口大小 | 容納量 | 缸徑 | 柱塞高度 | 工作溫度。 | 佔空比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 850 | 5 / 8-11 | 1 / 8 NPT | 16000磅。 | 2.48“ | 2.63“ | -10 至 90°C | 優秀/高 | NT$42,344 | |
B | 850-我 | M16 | 1/8 | 16000磅。 | 2.48“ | 2.63“ | -10 至 90°C | 優秀/高 | NT$27,402 |
850系列氣動夾鉗
Destaco 850 系列氣動肘節夾採用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位,廣泛應用於汽車、食品和包裝行業。 這些肘節夾與氣缸集成在一起,氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這些夾具配備有一個槓桿,可以接合該槓桿以向夾頭施加氣動壓力。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的應用(例如 MIG 和點焊),並且具有可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中的非旋轉氣缸。 這些氣動肘節夾具有適用於圓形和 T 形槽式傳感器的傳感器就緒設計。 850 系列 Destaco 氣動夾具具有長夾臂,最大承載能力為 16000 磅(7257.477 千克)。 這些夾具具有一個帶有內置流量控制系統的氣缸,有助於平穩夾緊,以及一個磁性活塞環,以確保精確的位置傳感。 這些氣動壓緊夾具是 Destaco 650 系列手動直線夾具的氣動版本,能夠在 -14 華氏度至 195 華氏度的溫度範圍內操作。 這些氣動夾具具有 1/8 和 G-1/4 英寸 NPT 端口,並與 Destaco 850450-63-1-00 替換密封組件和帶快速斷開電纜的 Destaco 810169 圓形簧片開關兼容。
我們還提供 Destaco 858 系列氣動夾具 具有高達 4000 磅的負載能力,並且在所有樞軸點處都經過硬化的襯套和銷,以延長使用壽命。
用途
Destaco 850 系列氣動肘節夾適用於各種應用,例如食品和包裝以及汽車行業的焊接、夾具測試和汽車零件組裝。
功能
- Destaco 850 系列氣動肘節夾專為焊接和汽車零件組裝等應用而設計。
- 它們具有一個槓桿,可以接合以將氣動壓力施加到夾頭上。
- 這些氣動夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器。
- 它們帶有內置的流量控制,可確保平穩運行。
- 這些單元與磁性活塞環集成在一起,以實現精確的位置感應。
- Destaco 850 系列氣動肘節夾能夠承受高達 16000 磅的負載,並且可以在 -14 華氏度到 195 華氏度之間的溫度範圍內操作。
兼容配件
- Destaco 850450-63-1-00:這些替換密封套件設計用於 850、850-ME、858、858-E、868 和 868-E 夾緊裝置。
- Destaco 810169:這些延長線組和連接螺母設計用於安裝在具有 4 毫米圓形凹槽的氣缸上。 這些帶有快速斷開電纜的圓形簧片開關由固定在夾具氣缸上的磁環操作。
標準與批准
- Destaco 850 系列氣動肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
Destaco 850 系列氣動肘節夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。
常问问题解答
什麼是氣動肘節夾?
Destaco 肘節夾或氣動肘節夾由雙作用氣缸驅動,可實現平穩操作。
氣動肘節夾如何工作?
肘節夾緊靠工件驅動並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
重建 Destaco 夾具時建議使用哪種潤滑脂?
如果您使用 Destaco 機械夾具,則最好使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而處理氣缸密封件時應使用 Magnalube G 潤滑脂。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾持力或夾持能力表示夾具在製造過程或裝配線上夾持機械設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗上的紅色手柄代表什麼?
手柄的顏色沒有任何意義,但可以突出可識別區域並幫助快速輕鬆地找到手柄。
Destaco 提供防水鉗形傳感器嗎?
是的,Destaco 提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,可提供防塵、防大雨和強大液壓噴射的防護。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 泡沫坯料扁條板材和板材
- 抽油煙機配件
- 金屬加工機配件
- 焊縫清洗系統
- 黑管乳頭分類
- 止回閥和止回閥
- 電動工具
- 製冷測試設備
- 油漆攪拌機搖床及配件
- 危險場所裝置
- APPROVED VENDOR 護欄崗單
- SANDUSKY LEE 不銹鋼儲物櫃,標準門
- BANJO FITTINGS 彎頭軟管倒鉤
- THOMAS & BETTS LT6FES05W 系列柔性金屬導管接頭
- SPEARS VALVES 聚丙烯附表 80 天然 SR 螺紋接頭法蘭,SR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC 高級驅動電動隔膜閥,法蘭,FKM O 形圈
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速器,帶獨立輸入,尺寸 30
- BALDOR / DODGE XT25 礦用翼滑輪