DESTACO 858 系列氣動鉸接夾
篩選
夾桿開口: 96度 , 建造: 焊接底座,帶加固銷,用於連接 , 直徑: 0.410“ , 總高度: 7.13“ , 總體長度: 17-33 / 64“
次數 | 型號 | 端口大小 | 容納量 | 夾臂式 | 缸徑 | 夾臂長度 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 858-E | 1/4 | 4000磅。 | 實心條 | 2.48“ | 4.81“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$30,140 | |
A | 858 | 1 / 4 NPT | 4000磅。 | 實心條 | 2.48“ | 4.81“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$32,450 |
858系列氣動夾鉗
Destaco 858 系列夾具是 568 系列 Destaco 夾具的氣動版本。 這些氣動肘節夾具有法蘭底座,最大承載能力為 4000 磅(1814.369 千克)。 這些氣動壓緊夾具具有大而堅固的夾緊臂,可以輕鬆修改以適應不同的應用。 這些 Destaco 氣動夾具配有用於位置傳感的磁環。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 安全眼鏡
- 電動密閉空間風扇和鼓風機
- 平衡阻尼器
- 伸縮支撐支架
- 漏斗浴缸
- 刷輥和托盤
- 壓縮空氣處理
- 打標工具
- 實驗室診斷
- 路面質量
- TOUGH GUY 實用浴缸
- NUPLA 非導電圓鏟
- EXAIR 壓縮空氣輸送機
- NOTRAX Skywalker HD i-Curve 坡道丁腈乾燥區域墊子
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 管狀 3 邊框架
- EATON FD90 系列聯軸器
- MARTIN SPROCKET QD 襯套式惰輪襯套
- MARTIN SPROCKET 標準負荷 M-H30 襯套鼓輪,滯後
- SCHNEIDER ELECTRIC 緊急停止按鈕
- GROVE GEAR NH 系列,BMQ-D 型,813 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機