項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 4.81“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 96度 |
缸徑 | 2.48“ |
佔空比 | 優秀/高 |
容納量 | 4000磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 12.27“ |
開放 | 96度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1/4 |
產品數據表 | destaco-858.pdf |
船重(kg) | 7.25 |
船高(厘米) | 18.08 |
船長(厘米) | 44.5 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
Destaco 858-E 氣動壓緊夾具由壓縮空氣驅動,用於汽車、食品和包裝行業的快速夾緊。 這減輕了用戶的壓力,特別是在頻繁執行夾緊過程的情況下。 氣壓施加在夾緊端口上,從而移動夾緊臂以夾持工件。 達到所需的夾緊力並將其施加在工件上。 該氣動夾具可以同時致動,也可以按一定順序關閉或打開。 Destaco 858-E 氣動壓緊夾具有肘節系統,即使氣源出現故障,也能確保裝置保持關閉狀態。 此外,由於最終傳動比高,空氣消耗量低。 Destaco 肘節系統通過夾緊臂的樞轉實現大張開行程,並由此產生最佳的力和運動比。 這種氣動肘節夾可以牢固、可靠地固定工件。 為了解鎖夾具,在鬆開端口施加氣壓。 它是完全獨立的,僅需要一個壓力源來保證用戶安全。 Destaco 氣動肘節夾適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用,並配備磁性活塞環以實現精確的位置傳感。 Destaco 858-E 氣動壓緊夾具具有 96 度的大張角,確保輕鬆拆卸組件。
Destaco 858-E 氣動壓緊肘節夾適用於食品和包裝、自動化、航空航天和汽車行業的裝配和焊接應用。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. Destaco 壓緊肘節夾通過肘節機構增加施加的載荷來施加向下的夾緊力。 您可以看到包裝本身的夾緊力,單位為牛頓 (N)。 使用此信息和肘節夾的尺寸來計算出工具必須對一塊木頭施加的壓力程度。 木塊越大,所需的壓力就越大。
產品 | 型號 | 端口大小 | 容納量 | 夾臂式 | 缸徑 | 夾臂長度 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | 1 / 4 NPT | 4000磅。 | 實心條 | 2.48“ | 4.81“ | 優秀/高 | -10 至 90 攝氏度 | 新台幣32,450元 |