EXAIR 壓縮空氣操作輸送機
篩選
壓力範圍: 20至250 psi
次數 | 型號 | 空氣消耗 | 空氣入口 | 膠管尺寸 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6060 | 10.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 不銹鋼 | 1.88“ | 3.880“ | NT$14,914 | |
A | 6080 | 10.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 鋁 | 1.88“ | 3.880“ | NT$5,457 | |
A | 6081 | 14.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1" | 3機構/ 4“ | 鋁 | 2.13“ | 3.880“ | NT$6,107 | |
A | 6061 | 14.7標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1" | 3機構/ 4“ | 不銹鋼 | 2.13“ | 3.880“ | NT$15,701 | |
A | 6062 | 25.9標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 1" | 不銹鋼 | 2.38“ | 3.880“ | NT$17,090 | |
A | 6082 | 25.9標準立方英尺 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 1" | 鋁 | 2.38“ | 3.880“ | NT$6,624 | |
A | 6083 | 33標準立方英尺 | 3 / 8“NPT | 1.5“ | 1.25“ | 鋁 | 2.75“ | 4.38“ | NT$8,590 | |
A | 6063 | 33標準立方英尺 | 3 / 8“NPT | 1.5“ | 1.25“ | 不銹鋼 | 2.75“ | 4.38“ | NT$18,825 | |
A | 6084 | 45標準立方英尺 | 3 / 8“NPT | 2" | 1.75“ | 鋁 | 3.25“ | 4.38“ | NT$10,076 | |
A | 6064 | 45標準立方英尺 | 3 / 8“NPT | 2" | 1.75“ | 不銹鋼 | 3.25“ | 4.38“ | NT$21,045 |
壓縮空氣輸送機
Exair 壓縮空氣操作輸送機設計用於移動大量材料,用於切屑、廢料和邊角料去除、零件轉移、料斗裝載和填充操作。 它們沒有用於最大限度降低噪音水平的移動部件,並採用鋁製結構,可最大限度地減少整體重量並在磨損條件下抵抗磨損。 這些緊湊型輸送機可以輕鬆連接到標準軟管/管道,並提供高吞吐量以最大限度地提高效率。 這些空氣輸送機種類繁多,有 1/4 和 3/8 英寸進氣口尺寸可供選擇。