DAYTON 薄型手動托盤搬運車
篩選
組裝: 是 , 軸承: 密封球 , 對於托盤類型: 打開關閉 , 對於表麵類型: 具體 , 貨叉長度: 48“ , 貨叉樣式: 窄 , 貨叉厚度: 1 1機構/ 2“ , 貨叉類型: 固定 , 框架表面處理: 粉末塗層 , 框架材質: 鐵件 , 手柄材質: 鐵件 , 手柄類型: , 承載輪軸承類型: 球軸承 , 負載輪直徑: 1 31機構/ 32“ , 最大限度。 舉升高度: 6 3機構/ 4“ ,分鐘。 舉升高度: 2" , 手術: 手動操作 , 滾筒材質: 鐵件 , 方向盤直徑: 7" , 方向盤材質: 聚氨酯 , 轉向弧: 210度 , 最大行程。 提升高度: 16 , 軸距: 48 1機構/ 2“
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 球傳送台
- Aquastat繼電器
- 電纜紮帶套件
- 油脂管道和高溫檢修門
- 內部千分尺
- 磁鐵和磁條
- 工作台及配件
- 電弧焊機和等離子切割機消耗品及配件
- 膠和水泥
- 張緊器和拉緊器
- WATTS 3515B 系列,聯合適配器
- PROTO Flex衝擊套筒,3/8英寸驅動器尺寸
- GENERAL ELECTRIC SGLB系列斷路器
- ALTRONIX AL1012ULX 系列電源
- OSG 950通用硬質合金鑽針
- VULCAN HART 腳輪
- VULCAN HART 組裝,不銹鋼
- DURHAM MANUFACTURING 料斗卡車
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 網格容器,長分隔線
- MARTIN SPROCKET 815 系列庫存孔型輸送機鏈輪,分體式熱塑性塑料